Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Ботинки защитные для сварщика FORNAX, S3 HRO, комп. нос., высокие, черные, пара, р.41

Ботинки защитные для сварщика FORNAX, S3 HRO, комп. нос., высокие, черные, пара, р.41 - фото №1Ботинки защитные для сварщика FORNAX, S3 HRO, комп. нос., высокие, черные, пара, р.41 - фото №2Ботинки защитные для сварщика FORNAX, S3 HRO, комп. нос., высокие, черные, пара, р.41 - фото №3Ботинки защитные для сварщика FORNAX, S3 HRO, комп. нос., высокие, черные, пара, р.41 - фото №4Ботинки защитные для сварщика FORNAX, S3 HRO, комп. нос., высокие, черные, пара, р.41 - фото №5Ботинки защитные для сварщика FORNAX, S3 HRO, комп. нос., высокие, черные, пара, р.41 - фото №6Ботинки защитные для сварщика FORNAX, S3 HRO, комп. нос., высокие, черные, пара, р.41 - фото №7
Ботинки защитные для сварщика FORNAX, S3 HRO, комп. нос., высокие, черные, пара, р.41 - фото №1
Ботинки защитные для сварщика FORNAX, S3 HRO, комп. нос., высокие, черные, пара, р.41 - фото №2
Ботинки защитные для сварщика FORNAX, S3 HRO, комп. нос., высокие, черные, пара, р.41 - фото №3
Ботинки защитные для сварщика FORNAX, S3 HRO, комп. нос., высокие, черные, пара, р.41 - фото №4
Ботинки защитные для сварщика FORNAX, S3 HRO, комп. нос., высокие, черные, пара, р.41 - фото №5
Ботинки защитные для сварщика FORNAX, S3 HRO, комп. нос., высокие, черные, пара, р.41 - фото №6
Ботинки защитные для сварщика FORNAX, S3 HRO, комп. нос., высокие, черные, пара, р.41 - фото №7

Ботинки защитные для сварщика FORNAX, S3 HRO, комп. нос., высокие, черные, пара, р.41

Ботинки защитные для сварщика FORNAX, S3 HRO, композитный носок, высокие, черные, пара, р.41, MODYF-арт. M422178041

Номер товара M422178041
В наличии

Цена:
5 191.2 грн/шт

Ботинки защитные для сварщика FORNAX, S3 HRO, комп. нос., высокие, черные, пара, р.41

Номер товара M422178041

5 191.2 грнБез НДС: 4 326 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Прочные ботинки из дышащей и водоотталкивающей натуральной кожи с клапаном, закрывающим шнурки. Идеальный вариант для сварщиков.

  • Натуральная кожа, закрытая шнуровка
  • Текстильная подкладка
  • Композитный подносок, стойкая к проколам текстильная подкладка
  • Противоположная резиновая подошва. Класс стойкости против скольжения SRC
  • Жаростойкие (HRO)
  • Комфортная полнота 11 (на широкую ногу)
  • Застежка-пряжка для быстрой съемки в экстренных ситуациях
  • Сертификат DGUV 112-191
  • Изготовлено в Европе


Таблица размеров

Написать отзыв

   

Информация о продукте