Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Ботинки защитные STRETCH X, S3 ESD, композитный носок, низкие, черные, пара, р.44

Ботинки защитные STRETCH X, S3 ESD, композитный носок, низкие, черные, пара, р.44 - фото №1Ботинки защитные STRETCH X, S3 ESD, композитный носок, низкие, черные, пара, р.44 - фото №2
Ботинки защитные STRETCH X, S3 ESD, композитный носок, низкие, черные, пара, р.44 - фото №1
Ботинки защитные STRETCH X, S3 ESD, композитный носок, низкие, черные, пара, р.44 - фото №2

Ботинки защитные STRETCH X, S3 ESD, композитный носок, низкие, черные, пара, р.44

Ботинки защитные STRETCH X S3 ESD, композитный носок, низкие, черные, пара, р.44, MODYF -арт.M418131044

Номер товара M418131044
В наличии

Цена:
5 796 грн/шт

Ботинки защитные STRETCH X, S3 ESD, композитный носок, низкие, черные, пара, р.44

Номер товара M418131044

5 796 грнБез НДС: 4 830 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Гибкая и инновационная защитная обувь с удобными эластичными вставками. Идеально подходит для работ, требующих частого опускания на колени.

  • Дышащая велюровая кожа, текстильные вставки
  • Сетчатая подкладка, высококачественная подкладка из микрофибры в области пяти
  • Подносок из стеклопластика, стойкая к проколам текстильная подкладка
  • Противоположная полиуретановая подошва. Класс стойкости против скольжения SRC
  • Комфортная полнота 11 (на широкую ногу)
  • Сертификат DGUV 112-191 (BGR 191), гибкость благодаря эластичным вставкам из материала CORDURA® (чрезвычайно высокая стойкость к истиранию), антистатическая защита ESD
  • Не содержит металла.
  • Изготовлено в Европе


Таблица размеров

Написать отзыв

   

Информация о продукте