Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Ботинки защитные STRETCH X, S3 ESD, композитный носок, черные, размер 36

Ботинки защитные STRETCH X, S3 ESD, композитный носок, черные, размер 36 - фото №1Ботинки защитные STRETCH X, S3 ESD, композитный носок, черные, размер 36 - фото №2Ботинки защитные STRETCH X, S3 ESD, композитный носок, черные, размер 36 - фото №3Ботинки защитные STRETCH X, S3 ESD, композитный носок, черные, размер 36 - фото №4Ботинки защитные STRETCH X, S3 ESD, композитный носок, черные, размер 36 - фото №5Ботинки защитные STRETCH X, S3 ESD, композитный носок, черные, размер 36 - фото №6Ботинки защитные STRETCH X, S3 ESD, композитный носок, черные, размер 36 - фото №7Ботинки защитные STRETCH X, S3 ESD, композитный носок, черные, размер 36 - фото №8Ботинки защитные STRETCH X, S3 ESD, композитный носок, черные, размер 36 - фото №9Ботинки защитные STRETCH X, S3 ESD, композитный носок, черные, размер 36 - фото №10Ботинки защитные STRETCH X, S3 ESD, композитный носок, черные, размер 36 - фото №11Ботинки защитные STRETCH X, S3 ESD, композитный носок, черные, размер 36 - фото №12Ботинки защитные STRETCH X, S3 ESD, композитный носок, черные, размер 36 - фото №13Ботинки защитные STRETCH X, S3 ESD, композитный носок, черные, размер 36 - фото №14Ботинки защитные STRETCH X, S3 ESD, композитный носок, черные, размер 36 - фото №15Ботинки защитные STRETCH X, S3 ESD, композитный носок, черные, размер 36 - фото №16Ботинки защитные STRETCH X, S3 ESD, композитный носок, черные, размер 36 - фото №17
Ботинки защитные STRETCH X, S3 ESD, композитный носок, черные, размер 36 - фото №1
Ботинки защитные STRETCH X, S3 ESD, композитный носок, черные, размер 36 - фото №2
Ботинки защитные STRETCH X, S3 ESD, композитный носок, черные, размер 36 - фото №3
Ботинки защитные STRETCH X, S3 ESD, композитный носок, черные, размер 36 - фото №4
Ботинки защитные STRETCH X, S3 ESD, композитный носок, черные, размер 36 - фото №5
Ботинки защитные STRETCH X, S3 ESD, композитный носок, черные, размер 36 - фото №6
Ботинки защитные STRETCH X, S3 ESD, композитный носок, черные, размер 36 - фото №7
Ботинки защитные STRETCH X, S3 ESD, композитный носок, черные, размер 36 - фото №8
Ботинки защитные STRETCH X, S3 ESD, композитный носок, черные, размер 36 - фото №9
Ботинки защитные STRETCH X, S3 ESD, композитный носок, черные, размер 36 - фото №10
Ботинки защитные STRETCH X, S3 ESD, композитный носок, черные, размер 36 - фото №11
Ботинки защитные STRETCH X, S3 ESD, композитный носок, черные, размер 36 - фото №12
Ботинки защитные STRETCH X, S3 ESD, композитный носок, черные, размер 36 - фото №13
Ботинки защитные STRETCH X, S3 ESD, композитный носок, черные, размер 36 - фото №14
Ботинки защитные STRETCH X, S3 ESD, композитный носок, черные, размер 36 - фото №15
Ботинки защитные STRETCH X, S3 ESD, композитный носок, черные, размер 36 - фото №16
Ботинки защитные STRETCH X, S3 ESD, композитный носок, черные, размер 36 - фото №17

Ботинки защитные STRETCH X, S3 ESD, композитный носок, черные, размер 36

Ботинки защитные STRETCH X S3 ESD, композитный носок, низкие, черные, пара, р.36, MODYF
-ст. M418131036

Номер товара M418131036
В наличии

Цена:
5 969.9 грн/шт

Ботинки защитные STRETCH X, S3 ESD, композитный носок, черные, размер 36

Номер товара M418131036

5 969.9 грнБез НДС: 4 974.9 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Гибкая и инновационная защитная обувь с удобными эластичными вставками. Идеально подходит для работ, требующих частого опускания на колени.

  • Дышащая велюровая кожа, текстильные вставки
  • Сетчатая подкладка, высококачественная подкладка из микрофибры в области пяти
  • Подносок из стеклопластика, стойкая к проколам текстильная подкладка
  • Противоположная полиуретановая подошва. Класс стойкости против скольжения SRC
  • Комфортная полнота 11 (на широкую ногу)
  • Сертификат DGUV 112-191 (BGR 191), гибкость благодаря эластичным вставкам из материала CORDURA® (чрезвычайно высокая стойкость к истиранию), антистатическая защита ESD
  • Не содержит металла.
  • Изготовлено в Европе


Таблица размеров

Написать отзыв