Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Ботинки защитные CORVUS, S3, низкие, композитный носок, серые, пара, р.40

Ботинки защитные CORVUS, S3, низкие, композитный носок, серые, пара, р.40 - фото №1Ботинки защитные CORVUS, S3, низкие, композитный носок, серые, пара, р.40 - фото №2Ботинки защитные CORVUS, S3, низкие, композитный носок, серые, пара, р.40 - фото №3
Ботинки защитные CORVUS, S3, низкие, композитный носок, серые, пара, р.40 - фото №1
Ботинки защитные CORVUS, S3, низкие, композитный носок, серые, пара, р.40 - фото №2
Ботинки защитные CORVUS, S3, низкие, композитный носок, серые, пара, р.40 - фото №3

Ботинки защитные CORVUS, S3, низкие, композитный носок, серые, пара, р.40

Ботинки защитные CORVUS, S3, низкие, композитный носок, серые, пара, р.40, MODYF-арт. M418114040

Номер товара M418114040
В наличии

Цена:
2 877 грн/шт1 800 грн/шт

Ботинки защитные CORVUS, S3, низкие, композитный носок, серые, пара, р.40

Номер товара M418114040

2 877 грн1 800 грнБез НДС: 1 500 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Удобная и современная защитная обувь с привлекательным внешним видом швов. Кроме того, он убеждает отличным климатом для обуви.

  • Дышащая замша
  • Внутренняя подкладка из сетчатой ткани, нескользящие лямки из высококачественной микрофибры.
  • Пластиковый подносок, защита от проникновения из текстиля.
  • Нескользящая полиуретановая подошва SRC, нормальная ширина 10,5.
  • без металла
  • Около 650 г на обувь 42 размера.


Таблица размеров

Написать отзыв

   

Информация о продукте