Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Ботинки защитные HERCULES, S3, стальной носок, низкие, черные, пара, р.37

Ботинки защитные HERCULES, S3, стальной носок, низкие, черные, пара, р.37 - фото №1Ботинки защитные HERCULES, S3, стальной носок, низкие, черные, пара, р.37 - фото №2Ботинки защитные HERCULES, S3, стальной носок, низкие, черные, пара, р.37 - фото №3Ботинки защитные HERCULES, S3, стальной носок, низкие, черные, пара, р.37 - фото №4
Ботинки защитные HERCULES, S3, стальной носок, низкие, черные, пара, р.37 - фото №1
Ботинки защитные HERCULES, S3, стальной носок, низкие, черные, пара, р.37 - фото №2
Ботинки защитные HERCULES, S3, стальной носок, низкие, черные, пара, р.37 - фото №3
Ботинки защитные HERCULES, S3, стальной носок, низкие, черные, пара, р.37 - фото №4

Ботинки защитные HERCULES, S3, стальной носок, низкие, черные, пара, р.37

Ботинки защитные HERCULES, S3, стальной носок, низкие, черные, пара, р.37, MODYF-арт. M418106037

Номер товара M418106037
В наличии

Цена:
600 грн/шт

Ботинки защитные HERCULES, S3, стальной носок, низкие, черные, пара, р.37

Номер товара M418106037

600 грнБез НДС: 500 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Удобные, современные ботинки S3, которые гарантируют оптимальную защиту на работе. Кроме того, обеспечивают идеальное благополучие ваших ног на каждом шагу.

  • Дышащая кожа, технические вставки
  • Подкладка из сетчатой ткани
  • Стальной защитный носок, стальная защита от проникновения
  • Нескользящая подошва PU SRC, комфортная ширина 11 (широкая посадка)
  • Верх обувь: воловья кожа
  • Ориентировочный вес: 635 г / ботинок в размере 42

Cпецобувь, класс защиты: S3 SRC, стандарт: EN ISO 20345

Написать отзыв

   

Информация о продукте