Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Куртка STRETCH X, пилот, бежевая, размер M

Куртка STRETCH X, пилот, бежевая, размер M - фото №1Куртка STRETCH X, пилот, бежевая, размер M - фото №2
Куртка STRETCH X, пилот, бежевая, размер M - фото №1
Куртка STRETCH X, пилот, бежевая, размер M - фото №2

Куртка STRETCH X, пилот, бежевая, размер M

Куртка STRETCH X, пилот, бежевая, размер M, MODYF -арт. M411256001

Номер товара M411256001
В наличии

Цена:
3 000 грн/шт

Куртка STRETCH X, пилот, бежевая, размер M

Номер товара M411256001

3 000 грнБез НДС: 2 500 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Водостойкая, эластичная куртка из 100% переработанного материала Thermore®. Ткань E-care обеспечивает 99% защиту от электромагнитного излучения.

  • Водоотталкивающая (5000 мм водяного столба) и дышащая ткань
  • 3 внешних кармана на молнии, 2 кармана для ручек, 3 внутренних кармана, 2 с клапаном
  • Светоотражающие вставки, эластичные манжеты и низ, скрытая застежка-молния
  • EN 343 Класс 3/1, проклеенные швы, водонепроницаемые (кроме белого цвета)
  • STANDARD 100 от OEKO-TEX®
  • Thermore® является зарегистрированной торговой маркой компании FISI FIBRE SINTETICHE S.p.A., IT

    Написать отзыв