Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Брюки рабочие CETUS, зеленые, размер 50

Брюки рабочие CETUS, зеленые, размер 50 - фото №1Брюки рабочие CETUS, зеленые, размер 50 - фото №2
Брюки рабочие CETUS, зеленые, размер 50 - фото №1
Брюки рабочие CETUS, зеленые, размер 50 - фото №2

Брюки рабочие CETUS, зеленые, размер 50

Брюки рабочие CETUS, зеленые, размер 50, MODYF -арт. M403445427

Номер товара M403445427
В наличии

Цена:
1 560 грн/шт

Брюки рабочие CETUS, зеленые, размер 50

Номер товара M403445427

1 560 грнБез НДС: 1 300 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Современные брюки с карманами типа «кобура» обеспечивают защиту и максимальный комфорт.

  • Устойчив к повреждениям рабочая одежда с пластиковыми пуговицами и молниями
  • 5 внешних карманов и 2 дополнительные подвесные карманы, 2 кармана для ручек, карман для складного метра
  • Специальные карманы для вставок-наколенников
  • Эластичные вставки на поясе
  • Зажим для бейджа
  • Подходит для промышленной стирки, сертификаты DIN EN 14404, STANDARD 100 by OEKO-TEX®

Таблица размеров

Написать отзыв