Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Брюки женские STRETCH X, белые, размер 44

Брюки женские STRETCH X, белые, размер 44 - фото №1Брюки женские STRETCH X, белые, размер 44 - фото №2
Брюки женские STRETCH X, белые, размер 44 - фото №1
Брюки женские STRETCH X, белые, размер 44 - фото №2

Брюки женские STRETCH X, белые, размер 44

Брюки рабочие женские STRETCH X, белые, размер 44, MODYF -арт. M403354509

Номер товара M403354509
В наличии

Цена:
4 332 грн/шт

Брюки женские STRETCH X, белые, размер 44

Номер товара M403354509

4 332 грнБез НДС: 3 610 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Современные женские брюки STRETCH X изготовлены из стрейч-материала. Они обеспечивают эластичность и максимальный комфорт


  • Скрытые пуговицы защищают поверхности от царапин

  • Семь наружных карманов, два кармана для ручек, карман для линейки

  • Ткань E-care (обеспечивает 99% защиту от электромагнитного излучения)

  • Светоотражающие вставки, эргономичный крой, усиленная зона колен, эластичный пояс

  • Тройные просроченные швы, зажим для бейджа, карманы на коленях

  • Сертифицированы в соответствии с DIN EN 14404, STANDARD 100 от OEKO-TEX®

  • Написать отзыв

       

    Информация о продукте