Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Брюки рабочие зимние STRETCH X, антрацит, размер 52

Брюки рабочие зимние STRETCH X, антрацит, размер 52 - фото №1Брюки рабочие зимние STRETCH X, антрацит, размер 52 - фото №2Брюки рабочие зимние STRETCH X, антрацит, размер 52 - фото №3
Брюки рабочие зимние STRETCH X, антрацит, размер 52 - фото №1
Брюки рабочие зимние STRETCH X, антрацит, размер 52 - фото №2
Брюки рабочие зимние STRETCH X, антрацит, размер 52 - фото №3

Брюки рабочие зимние STRETCH X, антрацит, размер 52

Брюки рабочие зимние STRETCH X, антрацит, размер 52, MODYF -арт.M403316429

Номер товара M403316429
В наличии

Цена:
3 505.2 грн/шт

Брюки рабочие зимние STRETCH X, антрацит, размер 52

Номер товара M403316429

3 505.2 грнБез НДС: 2 921 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Преимущества Зимних рабочих штанов STRETCH X

  • Обеспечивают высокий уровень комфорта и защиты в холодное время года.
  • Изготовлены из качественных материалов, что гарантирует долгий срок эксплуатации.
  • Имеют стильный и современный дизайн, подходящий для работы в любой среде.
  • Оборудованы разнообразными карманами для удобного хранения необходимых инструментов и аксессуаров.
  • Имеют прекрасную посадку и эластичны благодаря технологии STRETCH X, обеспечивающей свободное движение во время работы.
  • Обладают высокой стойкостью к абразии и износу, что делает их идеальными для работы в условиях увеличенной нагрузки.
  • Обеспечивают надежную защиту от холода и влаги благодаря своему зимнему материалу.
  • < li>Произведены компанией MODYF, которая известна своим качеством и надежностью.

Написать отзыв