Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Брюки рабочие зимние STRETCH X Wurth антрацит 50 размер MODYF

Брюки рабочие зимние STRETCH X Wurth антрацит 50 размер MODYF

Брюки рабочие зимние STRETCH X Wurth антрацит 50 размер MODYF
-арт.M403316427

Номер товара M403316427
В наличии
Цена:
3 186 грн/шт

Брюки рабочие зимние STRETCH X Wurth антрацит 50 размер MODYF

Номер товара M403316427

3 186 грн Без НДС: 2 655 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Преимущества Зимних рабочих штанов STRETCH X

  • Обеспечивают высокий уровень комфорта и защиты в холодное время года.
  • Изготовлены из качественных материалов, что гарантирует долгий срок эксплуатации.
  • Имеют стильный и современный дизайн, подходящий для работы в любой среде.
  • Оборудованы разнообразными карманами для удобного хранения необходимых инструментов и аксессуаров.
  • Имеют прекрасную посадку и эластичны благодаря технологии STRETCH X, обеспечивающей свободное движение во время работы.
  • Обладают высокой стойкостью к абразии и износу, что делает их идеальными для работы в условиях увеличенной нагрузки.
  • Обеспечивают надежную защиту от холода и влаги благодаря своему зимнему материалу.
  • < li>Произведены компанией MODYF, которая известна своим качеством и надежностью.

Вес единицы поверхности ткани на м² 260 г
Инструкция по уходу Не отбеливать, Нормальная сушка во вращающемся барабане, Утюжка при низкой температуре, Не подвергать химической чистке
Материал 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан
Материал подложки 100% полиэстер
Можно мыть при 60°C
Размер 50
Размер FR/ES/PT/BE 44
Цвет Антрацит

Написать отзыв