- Назад
- Каталог товаров
- Охрана труда
- Рабочая одежда
- Рабочая одежда
- Рабочие брюки
- Рабочие брюки Nature
- Брюки рабочие NATURE, серые, размер 44, MODYF
Брюки рабочие NATURE, серые, размер 44, MODYF
Брюки рабочие NATURE, серые, размер 44, MODYF
-арт. M403295421
Способы доставки
Износостойкие брюки модного кроя с максимальной свободой движений.
Вес единицы поверхности ткани на м² | 300 г |
Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Утюжка при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
Материал | 64% Baumwolle, 34% Polyester, 2% Elasthan |
Материал наколенника | 100% Cordura® 500D |
Можно мыть при | 60°C |
Нормы | EN 14404 |
Размер | 44 |
Размер FR/ES/PT/BE | 38 |
Стандарт EN | 14404 |
Цвет | Granitgrau |
Цвет наколенника | Черный цвет |