Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Куртка рабочая CETUS, бежевая, размер XL

Куртка рабочая CETUS, бежевая, размер XL - фото №1Куртка рабочая CETUS, бежевая, размер XL - фото №2
Куртка рабочая CETUS, бежевая, размер XL - фото №1
Куртка рабочая CETUS, бежевая, размер XL - фото №2

Куртка рабочая CETUS, бежевая, размер XL

Куртка рабочая CETUS, бежевая, размер XL, MODYF -арт. M401315003

Номер товара M401315003
В наличии

Цена:
1 440 грн/шт

Куртка рабочая CETUS, бежевая, размер XL

Номер товара M401315003

1 440 грнБез НДС: 1 200 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Ткань сочетает в себе комфорт хлопка с прочностью полиэстера (65% полиэстер, 35% хлопок - примерно 245 г / м²).

  • Устойчива к повреждениям рабочая одежда с пластиковыми пуговицами и молниями
  • 2 боковых, 2 нагрудных кармана, внутренний карман
  • Эргономичный крой рукава, эластичные вставки в задней части
  • Светоотражающие вставки
  • Регулируемые манжеты и низ
  • Именной ярлык для персональных данных сотрудника
  • Пригодна для промышленной стирки, сертификат STANDARD 100 by OEKO-TEX®

Таблица размеров

Написать отзыв