Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Куртка рабочая CETUS, антрацит, размер XL

Куртка рабочая CETUS, антрацит, размер XL - фото №1Куртка рабочая CETUS, антрацит, размер XL - фото №2Куртка рабочая CETUS, антрацит, размер XL - фото №3
Куртка рабочая CETUS, антрацит, размер XL - фото №1
Куртка рабочая CETUS, антрацит, размер XL - фото №2
Куртка рабочая CETUS, антрацит, размер XL - фото №3

Куртка рабочая CETUS, антрацит, размер XL

Куртка рабочая CETUS, антрацит, размер XL, MODYF-арт. M401312003

Номер товара M401312003
В наличии

Цена:
2 651.2 грн/шт1 740 грн/шт

Куртка рабочая CETUS, антрацит, размер XL

Номер товара M401312003

2 651.2 грн1 740 грнБез НДС: 1 450 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Ткань сочетает в себе комфорт хлопка с прочностью полиэстера (65% полиэстер, 35% хлопок - примерно 245 г / м²).

  • Устойчива к повреждениям рабочая одежда с пластиковыми пуговицами и молниями
  • 2 боковых, 2 нагрудных кармана, внутренний карман
  • Эргономичный крой рукава, эластичные вставки в задней части
  • Светоотражающие вставки
  • Регулируемые манжеты и низ
  • Именной ярлык для персональных данных сотрудника
  • Пригодна для промышленной стирки, сертификат STANDARD 100 by OEKO-TEX®

Таблица размеров

Написать отзыв