Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Куртка рабочая CETUS, антрацит, размер M

Куртка рабочая CETUS, антрацит, размер M - фото №1Куртка рабочая CETUS, антрацит, размер M - фото №2Куртка рабочая CETUS, антрацит, размер M - фото №3Куртка рабочая CETUS, антрацит, размер M - фото №4
Куртка рабочая CETUS, антрацит, размер M - фото №1
Куртка рабочая CETUS, антрацит, размер M - фото №2
Куртка рабочая CETUS, антрацит, размер M - фото №3
Куртка рабочая CETUS, антрацит, размер M - фото №4

Куртка рабочая CETUS, антрацит, размер M

Куртка рабочая CETUS, антрацит, размер M, MODYF-арт. M401312001

Номер товара M401312001
В наличии

Цена:
2 651.2 грн/шт2 067.9 грн/шт

Куртка рабочая CETUS, антрацит, размер M

Номер товара M401312001

2 651.2 грн2 067.9 грнБез НДС: 1 723.3 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Ткань сочетает в себе комфорт хлопка с прочностью полиэстера (65% полиэстер, 35% хлопок - примерно 245 г / м²).

  • Устойчива к повреждениям рабочая одежда с пластиковыми пуговицами и молниями
  • 2 боковых, 2 нагрудных кармана, внутренний карман
  • Эргономичный крой рукава, эластичные вставки в задней части
  • Светоотражающие вставки
  • Регулируемые манжеты и низ
  • Именной ярлык для персональных данных сотрудника
  • Пригодна для промышленной стирки, сертификат STANDARD 100 by OEKO-TEX®

Таблица размеров

Написать отзыв

   

Информация о продукте