Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Куртка рабочая STRETCH X, серая, размер XXL

Куртка рабочая STRETCH X, серая, размер XXL - фото №1Куртка рабочая STRETCH X, серая, размер XXL - фото №2Куртка рабочая STRETCH X, серая, размер XXL - фото №3
Куртка рабочая STRETCH X, серая, размер XXL - фото №1
Куртка рабочая STRETCH X, серая, размер XXL - фото №2
Куртка рабочая STRETCH X, серая, размер XXL - фото №3

Куртка рабочая STRETCH X, серая, размер XXL

Куртка рабочая STRETCH X, серая, размер XXL, MODYF-арт. M401250004

Номер товара M401250004
В наличии

Цена:
2 944.3 грн/шт

Куртка рабочая STRETCH X, серая, размер XXL

Номер товара M401250004

2 944.3 грнБез НДС: 2 453.6 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Инновационная эластичная ткань сочетает в себе комфорт хлопка с прочностью полиэстера (72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан - примерно 260 г / м²).

Сетчатые вставки обеспечивают максимальную вентиляцию.

  • Скрытые пуговицы для защиты поверхностей от царапин.
  • 5 внешних, 2 внутренних кармана, карман для ручки.
  • Ткань E-care (защищает тело на 99% от электромагнитного излучения).
  • Светоотражающие вставки.
  • Регулируемые манжеты и низ куртки с помощью липучек.
  • Тройные швы, держатели для бейджей.
  • Стандарт: 100 by OEKO-TEX®.

Таблица размеров

Написать отзыв