Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Ботинки защитные VIBRAM, S3 HRO, высокие, композит. носок, коричн., пара, р.40

Ботинки защитные VIBRAM, S3 HRO, высокие, композит. носок, коричн., пара, р.40 - фото №1Ботинки защитные VIBRAM, S3 HRO, высокие, композит. носок, коричн., пара, р.40 - фото №2Ботинки защитные VIBRAM, S3 HRO, высокие, композит. носок, коричн., пара, р.40 - фото №3Ботинки защитные VIBRAM, S3 HRO, высокие, композит. носок, коричн., пара, р.40 - фото №4Ботинки защитные VIBRAM, S3 HRO, высокие, композит. носок, коричн., пара, р.40 - фото №5Ботинки защитные VIBRAM, S3 HRO, высокие, композит. носок, коричн., пара, р.40 - фото №6Ботинки защитные VIBRAM, S3 HRO, высокие, композит. носок, коричн., пара, р.40 - фото №7
Ботинки защитные VIBRAM, S3 HRO, высокие, композит. носок, коричн., пара, р.40 - фото №1
Ботинки защитные VIBRAM, S3 HRO, высокие, композит. носок, коричн., пара, р.40 - фото №2
Ботинки защитные VIBRAM, S3 HRO, высокие, композит. носок, коричн., пара, р.40 - фото №3
Ботинки защитные VIBRAM, S3 HRO, высокие, композит. носок, коричн., пара, р.40 - фото №4
Ботинки защитные VIBRAM, S3 HRO, высокие, композит. носок, коричн., пара, р.40 - фото №5
Ботинки защитные VIBRAM, S3 HRO, высокие, композит. носок, коричн., пара, р.40 - фото №6
Ботинки защитные VIBRAM, S3 HRO, высокие, композит. носок, коричн., пара, р.40 - фото №7

Ботинки защитные VIBRAM, S3 HRO, высокие, композит. носок, коричн., пара, р.40

Ботинки защитные VIBRAM S3 HRO, высокие, композитный носок, коричневые, пара, р.40, MODYF-арт. M322022040

Номер товара M322022040
В наличии

Цена:
4 882.2 грн/шт2 452.8 грн/шт

Ботинки защитные VIBRAM, S3 HRO, высокие, композит. носок, коричн., пара, р.40

Номер товара M322022040

4 882.2 грн2 452.8 грнБез НДС: 2 044 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Прочный защитный ботинок с термостойкой подошвой Vibram, выдерживающей контактное тепло до 300° в течение 60 секунд. Этот ботинок превосходно сочетает в себе комфорт и защиту.

  • Дышащая полнозернистая кожа
  • Текстильная подкладка, антибактериальная стелька.
  • Пластиковый подносок, защита от проникновения из текстиля.
  • Нескользящая резиновая подошва Vibram SRC, HRO, нормальная ширина 10,5.
  • Система поддержки в области пятки, Vibram
  • Около 725 г/ботинок для размера 42.


Таблица размеров

Написать отзыв

   

Информация о продукте