- Назад
- Каталог товаров
- Охрана труда
- Средства индивидуальной защиты
- Средства защиты головы
- Шапка, капюшон, каска
- Вязаная шапка с подкл., Thinsulate
- Вязаная шапка Thinsulate, черная
Способы доставки
Теплая вязаная шапка на удобной подкладке THINSULATE.
Очень удобный и мягкий материал
Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Не утюжить, Не подвергать химической чистке |
Материал | 100% акрил |
Материал подложки | 100% полиэстер |
Можно мыть при | 30 °C |
Набивка | 65% полипропилен, 35% полиэстер |
Размер | Универсальный размер |
Цвет | Черный цвет |
Каталог Würth