Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Ботинки защитные зимние S3 AS, пара, размер 48

Ботинки защитные зимние S3 AS, пара, размер 48 - фото №1Ботинки защитные зимние S3 AS, пара, размер 48 - фото №2
Ботинки защитные зимние S3 AS, пара, размер 48 - фото №1
Ботинки защитные зимние S3 AS, пара, размер 48 - фото №2

Ботинки защитные зимние S3 AS, пара, размер 48

Ботинки защитные зимние S3 AS, стальной носок, высокие, черные, пара, р.48, MODYF -арт. M022080048

Номер товара M022080048
В наличии

Цена:
3 648 грн/шт

Ботинки защитные зимние S3 AS, пара, размер 48

Номер товара M022080048

3 648 грнБез НДС: 3 040 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Эти крепкие кожаные ботинки отлично фиксируют ногу

Обеспечивают многоуровневую амортизацию в области пятки, что уменьшает нагрузку на суставы


Главные преимущества:

  • Дышащая кожа, мягкий язычок

  • Теплая флисовая подкладка

  • Стальной защитный подносок, стальная стелька для защиты от проколов

  • Противоскользящая подошва SRC PU

  • Комфортная ширина 11 (широкая посадка)

  • 760 г / ботинок 42 размера

  • Написать отзыв