Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Ботинки защитные высокие для строителя S3, AS, стальной носок, черные, пара, р.40

Ботинки защитные высокие для строителя S3, AS, стальной носок, черные, пара, р.40 - фото №1Ботинки защитные высокие для строителя S3, AS, стальной носок, черные, пара, р.40 - фото №2
Ботинки защитные высокие для строителя S3, AS, стальной носок, черные, пара, р.40 - фото №1
Ботинки защитные высокие для строителя S3, AS, стальной носок, черные, пара, р.40 - фото №2

Ботинки защитные высокие для строителя S3, AS, стальной носок, черные, пара, р.40

Ботинки защитные высокие для строителя S3 AS, стальной носок, черные, пара, р.40, MODYF-арт. M022079040

Номер товара M022079040
В наличии
Цена:
2 804.4 грн/шт

Ботинки защитные высокие для строителя S3, AS, стальной носок, черные, пара, р.40

Номер товара M022079040

2 804.4 грнБез НДС: 2 337 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

AS S3 защитные сапоги Modyf – прочные кожаные сапоги, которые обеспечивают надежную поддержку и защиту. Они имеют амортизационную технологию Multi-Level Shock Absorber в пяточной области и изготовлены из водоотталкивающей кожи. Дополнительные характеристики включают текстильную подкладку Стальная защита пальцев и противоударная защита, а также подошва из полиуретана (SRC). Сапоги доступны в комфортной ширине 11 и весят 690 г каждый в размере 42.

Modyf известна своими инновационными решениями для рабочей одежды и обуви, сочетая стиль, комфорт и безопасность. Их продукты разработаны для профессионалов, работающих в сложных условиях, обеспечивая защиту и долговечность.

Написать отзыв