Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Кроссовки защитные JOGGER, S1, стальной носок, синие, пара, р.42

Кроссовки защитные JOGGER, S1, стальной носок, синие, пара, р.42 - фото №1Кроссовки защитные JOGGER, S1, стальной носок, синие, пара, р.42 - фото №2Кроссовки защитные JOGGER, S1, стальной носок, синие, пара, р.42 - фото №3Кроссовки защитные JOGGER, S1, стальной носок, синие, пара, р.42 - фото №4Кроссовки защитные JOGGER, S1, стальной носок, синие, пара, р.42 - фото №5Кроссовки защитные JOGGER, S1, стальной носок, синие, пара, р.42 - фото №6Кроссовки защитные JOGGER, S1, стальной носок, синие, пара, р.42 - фото №7Кроссовки защитные JOGGER, S1, стальной носок, синие, пара, р.42 - фото №8
Кроссовки защитные JOGGER, S1, стальной носок, синие, пара, р.42 - фото №1
Кроссовки защитные JOGGER, S1, стальной носок, синие, пара, р.42 - фото №2
Кроссовки защитные JOGGER, S1, стальной носок, синие, пара, р.42 - фото №3
Кроссовки защитные JOGGER, S1, стальной носок, синие, пара, р.42 - фото №4
Кроссовки защитные JOGGER, S1, стальной носок, синие, пара, р.42 - фото №5
Кроссовки защитные JOGGER, S1, стальной носок, синие, пара, р.42 - фото №6
Кроссовки защитные JOGGER, S1, стальной носок, синие, пара, р.42 - фото №7
Кроссовки защитные JOGGER, S1, стальной носок, синие, пара, р.42 - фото №8

Кроссовки защитные JOGGER, S1, стальной носок, синие, пара, р.42

Кроссовки защитные JOGGER S1, стальной носок, синие, пара, р.42, MODYF-арт. M015038042

Номер товара M015038042
Нет в наличии

Очень легкая защитная обувь, сочетает спортивный дизайн с высоким комфортом. Подходить для бега и подвижных работ, а также обеспечивает оптимальную безопасность в повседневной рабочей жизни.

  • Изготовлена из высококачественной, дышащей замши.
  • Подкладка из микрофибры обеспечивает максимальный комфорт и оптимальный климат для стопы.
  • Мягкий кожаный язычок предотвращает трение.
  • Нормальная полнота 10.5
  • Дополнительные шнурки
  • Вес в размере 42: примерно 520 г
  • Изготовлено в Европе

Класс безопасности S1

  • Антистатическая
  • Стальные подноски защищают от возможных повреждений, вызванных падением предметов.
  • Благодаря поглощению энергии в области пяти уменьшается нагрузка на суставы.
  • Противоскользящая профилированная подошва с PU/RPU обеспечивает класс устойчивости к скольжению SRC.

Написать отзыв