Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Набор очиститель от насекомых 400 мл и очиститель поверхностей автомобиля 400 мл, CONSUMER LINE

Набор очиститель от насекомых 400 мл и очиститель поверхностей автомобиля 400 мл, CONSUMER LINE - фото №1Набор очиститель от насекомых 400 мл и очиститель поверхностей автомобиля 400 мл, CONSUMER LINE - фото №2Набор очиститель от насекомых 400 мл и очиститель поверхностей автомобиля 400 мл, CONSUMER LINE - фото №3
Набор очиститель от насекомых 400 мл и очиститель поверхностей автомобиля 400 мл, CONSUMER LINE - фото №1
Набор очиститель от насекомых 400 мл и очиститель поверхностей автомобиля 400 мл, CONSUMER LINE - фото №2
Набор очиститель от насекомых 400 мл и очиститель поверхностей автомобиля 400 мл, CONSUMER LINE - фото №3

Набор очиститель от насекомых 400 мл и очиститель поверхностей автомобиля 400 мл, CONSUMER LINE

Очиститель следов насекомых 400 мл + Очиститель поверхностей автомобиля 400 мл, CONSUMER LINE -арт. KCL58619-01

Номер товара KCL58619-01
В наличии

Цена:
342 грн/шт

Набор очиститель от насекомых 400 мл и очиститель поверхностей автомобиля 400 мл, CONSUMER LINE

Номер товара KCL58619-01

342 грнБез НДС: 285 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Очиститель от следов насекомых автомобиля CONSUMER LINE

Специальное чистящее средство для удаления остатков насекомых со стеклянных, окрашенных, хромированных и пластиковых поверхностей

  • Глубоко действующая и эффективная формула быстро и бережно удаляет даже стойкие и засохшие загрязнения от насекомых

  • Бережно относится к материалам - не воздействует на поверхность

  • Идеально подходит для использования перед мойкой автомобиля

  • Без силикона

Очиститель сухая химичестка поверхностей автомобиля CONSUMER LINE

  • Очиститель для безводной очистки, который работает быстро и легко

  • Очищает легкие и средние загрязнения с поверхностей, не оставляя следов

  • Продукт обеспечивает длительную защиту и дает блестящие результаты

  • Не содержит опасных веществ (не вызывает коррозии или раздражения)

  • без силикона


Уведомление

Не наносите на горячие поверхности или под прямыми солнечными лучами. Рекомендуемая рабочая температура 10–25°C. Беречь от мороза.

Написать отзыв