Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Набор защитные очки PREMIUM, прозрачные с чехлом и салфетками

Набор защитные очки PREMIUM, прозрачные с чехлом и салфетками - фото №1

Набор защитные очки PREMIUM, прозрачные с чехлом и салфетками

Набор защитные очки PREMIUM, KN, прозрачные с чехлом и салфетками -арт. K0899103110-2

Номер товара K0899103110-2
В наличии

Цена:
304.8 грн/шт

Набор защитные очки PREMIUM, прозрачные с чехлом и салфетками

Номер товара K0899103110-2

304.8 грнБез НДС: 254 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Очки защитные PREMIUM

    Очки защитные для максимального боковой защиты.

    • Спортивная и легкая модель
    • Идеальная посадка и оптимальная защита глаз
    • Обработка внешних / внутренних линз: чрезвычайно устойчива к царапинам
    • Чрезвычайно ударопрочные линзы из поликарбоната

    Безопасность и комфорт

    • Боковые дужки регулируемые, с замком.
    • Покрытие против запотевания.
    • 99% УФ-защита.

    Обеспечивает соблюдение работниками правил охраны труда.

Чехол для очков

Чехол предназначен для бережного хранения очков открытого типа. Совместим со всеми защитными очками производства Вюрт

    Возможность дополнительного брендирования логотипом клиента

    Салфетки для очистки очков

    10 отдельно упакованых влажных салфеток для очистки

  • Специальная влажная ткань для бережной чистки всех стекол, в особенности защитных очков

  • Подходит для всех покрытий очков

  • Написать отзыв