Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Набор защитные очки PREMIUM, прозрачные с футляром и салфетками

Набор защитные очки PREMIUM, прозрачные с футляром и салфетками - фото №1

Набор защитные очки PREMIUM, прозрачные с футляром и салфетками

Набор защитные очки PREMIUM, KN, прозрачные с футляром и салфетками -арт. K0899103110-1

Номер товара K0899103110-1
В наличии

Цена:
520.8 грн/шт

Набор защитные очки PREMIUM, прозрачные с футляром и салфетками

Номер товара K0899103110-1

520.8 грнБез НДС: 434 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Очки защитные PREMIUM

    Очки защитные для максимального боковой защиты.

    • Спортивная и легкая модель
    • Идеальная посадка и оптимальная защита глаз
    • Обработка внешних / внутренних линз: чрезвычайно устойчива к царапинам
    • Чрезвычайно ударопрочные линзы из поликарбоната

    Безопасность и комфорт

    • Боковые дужки регулируемые, с замком.
    • Покрытие против запотевания.
    • 99% УФ-защита.

    Обеспечивает соблюдение работниками правил охраны труда.

    Футляр для защитных очков, с поясными петлями>

    Футляр предназначен для бережного хранение очков открытого типа.

  • Совместимо со всеми защитными очками производства Вюрт

  • Твердый футляр для защитных очков с возможностью крепления на поясном ремне

    Салфетки для очистки очков

    10 отдельно упакованых влажных салфеток для очистки

  • Специальная влажная ткань для бережной чистки всех стекол, в особенности защитных очков

  • Подходит для всех покрытий очков

Написать отзыв