Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Генератор бензиновый MOSA GE-9000 TBH
Генератор бензиновый MOSA GE-9000 TBH

Электрогенераторная установка / Генератор бензиновый MOSA GE-9000 TBH
-G99019000

Номер товара G99019000
В наличии
Цена:
136 130 грн/шт

Генератор бензиновый MOSA GE-9000 TBH

Номер товара G99019000

136 130 грн Без НДС: 136 130 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Бензиновый генератор с надежным

4-х тактным двигателем Honda

  • Остановка двигателя из-за низкого уровня масла
  • Термическая защита от перегрузки

  • Защитное шасси из труб с сайлент-блоками и

    планкой для транспортировки

  • Счетчик часов

  • Дифференциальный выключатель

  • Портативный

  • В соответствии со стандартами безопасности и шума CE

Вес 87 кг
Мощность 3 фази: 6,8 kW / 400 V / 12,3 A/1 фаза: 2,72 kW/ 230 V / 14,7 A
Размер 770 x 520 x 520 мм
Тип Бензиновый

Написать отзыв

   

Информация о продукте