- Назад
- Каталог товаров
- Генератор бензиновый MOSA GE-9000 TBH
Генератор бензиновый MOSA GE-9000 TBH
Генератор бензиновый MOSA GE-9000 TBH
Способы доставки
Бензиновый генератор с надежным 4-х тактным двигателем Honda
Вес | 87 кг |
Выходное напряжение, мин./макс. | 380 В |
Класс защиты IP | IP 23 |
Макс. Мощность | 6,8 кВА |
Номинальная мощность | 12.3 А/14.7 А |
Размер | 770х520х520 мм |
Частота | 50 Гц |
Каталог Würth