Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Генератор бензиновый MOSA GE-7500 MBH Rental

Генератор бензиновый MOSA GE-7500 MBH Rental

Генератор бензиновый MOSA GE-7500 MBH Rental

Номер товара G99017500
В наличии
Цена:
118 266 грн/шт 70 959.6 грн/шт

Генератор бензиновый MOSA GE-7500 MBH Rental

Номер товара G99017500

118 266 грн 70 959.6 грн Без НДС: 59 133 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Бензиновый генератор с надежным 4-х тактным двигателем Honda

  • Остановка двигателя из-за низкого уровня масла
  • Термическая защита от перегрузки
  • Счетчик часов
  • Защитное шасси из труб с сайлент-блоками и планкой для транспортировки
  • Портативный
  • Электронная регулировка напряжения AVR
  • Согласно стандартам безопасности и шума CE

Вес 87 кг
Класс защиты IP IP 23
Макс. Мощность 7,5 кВА
Номинальная мощность 6,3 кВА
Размер 770х520х520 мм
Тип Бензин
Частота 50 Гц

Написать отзыв

   

Информация о продукте