Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Ботинки защитные STRETCH X, S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.43

Ботинки защитные STRETCH X, S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.43 - фото №1Ботинки защитные STRETCH X, S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.43 - фото №2Ботинки защитные STRETCH X, S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.43 - фото №3Ботинки защитные STRETCH X, S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.43 - фото №4Ботинки защитные STRETCH X, S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.43 - фото №5Ботинки защитные STRETCH X, S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.43 - фото №6
Ботинки защитные STRETCH X, S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.43 - фото №1
Ботинки защитные STRETCH X, S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.43 - фото №2
Ботинки защитные STRETCH X, S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.43 - фото №3
Ботинки защитные STRETCH X, S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.43 - фото №4
Ботинки защитные STRETCH X, S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.43 - фото №5
Ботинки защитные STRETCH X, S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.43 - фото №6

Ботинки защитные STRETCH X, S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.43

Ботинки защитные STRETCH X S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.43, MODYF-арт. M422141043

Номер товара M422141043
В наличии

Цена:
5 969.9 грн/шт

Ботинки защитные STRETCH X, S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.43

Номер товара M422141043

5 969.9 грнБез НДС: 4 974.9 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Гибкие, удобные и инновационные ботинки с удобными эластичными деталями. Эта модная обувь означает, что вы надежно защищены для выполнения ваших повседневных рабочих задач.

  • Дышащая велюровая кожа, текстильные вставки
  • Сетчатая подкладка, высококачественная подкладка из микрофибры в области пяти
  • Подносок из стеклопластика, стойкая к проколам текстильная подкладка
  • Противоположная полиуретановая подошва. Класс стойкости против скольжения SRC
  • Комфортная полнота 11 (на широкую ногу)
  • Сертификат DGUV 112-191 (BGR 191), гибкость благодаря эластичным вставкам из материала CORDURA® (чрезвычайно высокая стойкость к истиранию)
  • Не содержит металла
  • Изготовлено в Европе


Таблица размеров

Написать отзыв

   

Информация о продукте