Відвантаження замовлень буде здійснюватися з 2 січня. Дякуємо за розуміння та бажаємо веселих свят!

Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Кроссовки защитные Wurth Nature S3 ESD алюминиевый носок черные размер 43 Modyf

Кроссовки защитные Wurth Nature S3 ESD алюминиевый носок черные размер 43 Modyf - фото №1Кроссовки защитные Wurth Nature S3 ESD алюминиевый носок черные размер 43 Modyf - фото №2Кроссовки защитные Wurth Nature S3 ESD алюминиевый носок черные размер 43 Modyf - фото №3Кроссовки защитные Wurth Nature S3 ESD алюминиевый носок черные размер 43 Modyf - фото №4Кроссовки защитные Wurth Nature S3 ESD алюминиевый носок черные размер 43 Modyf - фото №5Кроссовки защитные Wurth Nature S3 ESD алюминиевый носок черные размер 43 Modyf - фото №6Кроссовки защитные Wurth Nature S3 ESD алюминиевый носок черные размер 43 Modyf - фото №7Кроссовки защитные Wurth Nature S3 ESD алюминиевый носок черные размер 43 Modyf - фото №8Кроссовки защитные Wurth Nature S3 ESD алюминиевый носок черные размер 43 Modyf - фото №9Кроссовки защитные Wurth Nature S3 ESD алюминиевый носок черные размер 43 Modyf - фото №10
Кроссовки защитные Wurth Nature S3 ESD алюминиевый носок черные размер 43 Modyf - фото №1
Кроссовки защитные Wurth Nature S3 ESD алюминиевый носок черные размер 43 Modyf - фото №2
Кроссовки защитные Wurth Nature S3 ESD алюминиевый носок черные размер 43 Modyf - фото №3
Кроссовки защитные Wurth Nature S3 ESD алюминиевый носок черные размер 43 Modyf - фото №4
Кроссовки защитные Wurth Nature S3 ESD алюминиевый носок черные размер 43 Modyf - фото №5
Кроссовки защитные Wurth Nature S3 ESD алюминиевый носок черные размер 43 Modyf - фото №6
Кроссовки защитные Wurth Nature S3 ESD алюминиевый носок черные размер 43 Modyf - фото №7
Кроссовки защитные Wurth Nature S3 ESD алюминиевый носок черные размер 43 Modyf - фото №8
Кроссовки защитные Wurth Nature S3 ESD алюминиевый носок черные размер 43 Modyf - фото №9
Кроссовки защитные Wurth Nature S3 ESD алюминиевый носок черные размер 43 Modyf - фото №10

Кроссовки защитные Wurth Nature S3 ESD алюминиевый носок черные размер 43 Modyf

Кроссовки защитные Wurth Nature S3 ESD алюминиевый носок черные размер 43 Modyf
MODYF

Номер товара M418112043
Нет в наличии

Эта удобная защитная обувь имеет нескользящую резиновую подошву. Инновационная бескамерная система Air Tubeless обеспечивает отличные ходовые качества.

  • Дышащая сверхлегкая микрофибра
  • Внутренняя подкладка из сетчатой ткани, нескользящие лямки из высококачественной микрофибры.
  • Алюминиевый подносок, текстильная защита от проникновения
  • Нескользящая резиновая подошва SRC, удобная ширина 11 (широкая посадка)
  • ESD, воздушная бескамерная система

Написать отзыв