Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Кроссовки защитные NATURE, S3 ESD, алюминиевый носок, черные, пара, р.40

Кроссовки защитные NATURE, S3 ESD, алюминиевый носок, черные, пара, р.40 - фото №1Кроссовки защитные NATURE, S3 ESD, алюминиевый носок, черные, пара, р.40 - фото №2Кроссовки защитные NATURE, S3 ESD, алюминиевый носок, черные, пара, р.40 - фото №3Кроссовки защитные NATURE, S3 ESD, алюминиевый носок, черные, пара, р.40 - фото №4Кроссовки защитные NATURE, S3 ESD, алюминиевый носок, черные, пара, р.40 - фото №5Кроссовки защитные NATURE, S3 ESD, алюминиевый носок, черные, пара, р.40 - фото №6Кроссовки защитные NATURE, S3 ESD, алюминиевый носок, черные, пара, р.40 - фото №7Кроссовки защитные NATURE, S3 ESD, алюминиевый носок, черные, пара, р.40 - фото №8Кроссовки защитные NATURE, S3 ESD, алюминиевый носок, черные, пара, р.40 - фото №9Кроссовки защитные NATURE, S3 ESD, алюминиевый носок, черные, пара, р.40 - фото №10
Кроссовки защитные NATURE, S3 ESD, алюминиевый носок, черные, пара, р.40 - фото №1
Кроссовки защитные NATURE, S3 ESD, алюминиевый носок, черные, пара, р.40 - фото №2
Кроссовки защитные NATURE, S3 ESD, алюминиевый носок, черные, пара, р.40 - фото №3
Кроссовки защитные NATURE, S3 ESD, алюминиевый носок, черные, пара, р.40 - фото №4
Кроссовки защитные NATURE, S3 ESD, алюминиевый носок, черные, пара, р.40 - фото №5
Кроссовки защитные NATURE, S3 ESD, алюминиевый носок, черные, пара, р.40 - фото №6
Кроссовки защитные NATURE, S3 ESD, алюминиевый носок, черные, пара, р.40 - фото №7
Кроссовки защитные NATURE, S3 ESD, алюминиевый носок, черные, пара, р.40 - фото №8
Кроссовки защитные NATURE, S3 ESD, алюминиевый носок, черные, пара, р.40 - фото №9
Кроссовки защитные NATURE, S3 ESD, алюминиевый носок, черные, пара, р.40 - фото №10

Кроссовки защитные NATURE, S3 ESD, алюминиевый носок, черные, пара, р.40

Кроссовки защитные NATURE S3 ESD, алюминиевый носок, черные, пара, р.40, MODYF-арт. M418112040

Номер товара M418112040
В наличии

Цена:
4 073 грн/шт2 400 грн/шт

Кроссовки защитные NATURE, S3 ESD, алюминиевый носок, черные, пара, р.40

Номер товара M418112040

4 073 грн2 400 грнБез НДС: 2 000 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Эта удобная защитная обувь имеет нескользящую резиновую подошву. Инновационная бескамерная система Air Tubeless обеспечивает отличные ходовые качества.

  • Дышащая сверхлегкая микрофибра
  • Внутренняя подкладка из сетчатой ткани, нескользящие лямки из высококачественной микрофибры.
  • Алюминиевый подносок, текстильная защита от проникновения
  • Нескользящая резиновая подошва SRC, удобная ширина 11 (широкая посадка)
  • ESD, воздушная бескамерная система


Таблица размеров

Написать отзыв

   

Информация о продукте