Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Кроссовки защитные STRETCH X, S1P, композитный носок, серо-синие, пара, р.40

Кроссовки защитные STRETCH X, S1P, композитный носок, серо-синие, пара, р.40 - фото №1Кроссовки защитные STRETCH X, S1P, композитный носок, серо-синие, пара, р.40 - фото №2Кроссовки защитные STRETCH X, S1P, композитный носок, серо-синие, пара, р.40 - фото №3Кроссовки защитные STRETCH X, S1P, композитный носок, серо-синие, пара, р.40 - фото №4Кроссовки защитные STRETCH X, S1P, композитный носок, серо-синие, пара, р.40 - фото №5Кроссовки защитные STRETCH X, S1P, композитный носок, серо-синие, пара, р.40 - фото №6Кроссовки защитные STRETCH X, S1P, композитный носок, серо-синие, пара, р.40 - фото №7
Кроссовки защитные STRETCH X, S1P, композитный носок, серо-синие, пара, р.40 - фото №1
Кроссовки защитные STRETCH X, S1P, композитный носок, серо-синие, пара, р.40 - фото №2
Кроссовки защитные STRETCH X, S1P, композитный носок, серо-синие, пара, р.40 - фото №3
Кроссовки защитные STRETCH X, S1P, композитный носок, серо-синие, пара, р.40 - фото №4
Кроссовки защитные STRETCH X, S1P, композитный носок, серо-синие, пара, р.40 - фото №5
Кроссовки защитные STRETCH X, S1P, композитный носок, серо-синие, пара, р.40 - фото №6
Кроссовки защитные STRETCH X, S1P, композитный носок, серо-синие, пара, р.40 - фото №7

Кроссовки защитные STRETCH X, S1P, композитный носок, серо-синие, пара, р.40

Кроссовки защитные STRETCH X S1P, композитный носок, серо-синие, пара, р.40, MODYF-арт. M416130040

Номер товара M416130040
В наличии

Цена:
4 242.6 грн/шт2 166 грн/шт

Кроссовки защитные STRETCH X, S1P, композитный носок, серо-синие, пара, р.40

Номер товара M416130040

4 242.6 грн2 166 грнБез НДС: 1 805 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Невероятно гибкая и инновационная защитная обувь с удобными эластичными вставками. Идеально подходит для занятий, требующих частого вставания на колени.

  • Дышащая замша, текстильные вставки
  • Внутренняя подкладка из сетчатой ткани и высококачественной микрофибры
  • Подносок из стекловолокна, защита от проникновения из текстиля
  • Противоскользящая подошва из полиуретана SRC
  • Комфортная ширина 11 (широкая посадка)

DGUV 112-191 (BGR 191), гибкость благодаря эластичным вставкам CORDURA ® (чрезвычайно стойкие к истиранию), без металла

Прибл.560 г / размер обуви 42

CORDURA ® является зарегистрированным товарным знаком INVISTA Technologies S.à.rl, CH.


Таблица размеров

Написать отзыв