Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Куртка рабочая NEON, сигнальная, оранжевая, размер XL

Куртка рабочая NEON, сигнальная, оранжевая, размер XL - фото №1Куртка рабочая NEON, сигнальная, оранжевая, размер XL - фото №2Куртка рабочая NEON, сигнальная, оранжевая, размер XL - фото №3
Куртка рабочая NEON, сигнальная, оранжевая, размер XL - фото №1
Куртка рабочая NEON, сигнальная, оранжевая, размер XL - фото №2
Куртка рабочая NEON, сигнальная, оранжевая, размер XL - фото №3

Куртка рабочая NEON, сигнальная, оранжевая, размер XL

Куртка рабочая NEON, сигнальная со светоотражающими полосами, оранжевая, размер XL, MODYF -арт. M409275003

Номер товара M409275003
В наличии

Цена:
3 602.9 грн/шт2 400 грн/шт

Куртка рабочая NEON, сигнальная, оранжевая, размер XL

Номер товара M409275003

3 602.9 грн2 400 грнБез НДС: 2 000 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Инновационная куртка высокой видимости изготовлена из удобной эластичной ткани, обеспечивает максимальную свободу движений и комфорт при ношении.

  • Прочная эластичная ткань, быстросохнущая, простая в уходе
  • 2 нагрудных кармана, карман для ручки, 2 передних кармана на молнии, внутренний карман на молнии
  • Светоотражающие полоски LOXY®
  • Высокий воротник
  • Регулируемые манжеты, эргономичный крой рукава
  • Дополнительно удлиненная спинка
  • Держатель для ID-карты
  • EN 20471 Class 3 (разг. XS Class 2), стандарт 100 by OEKO-TEX®

Таблица размеров

Написать отзыв

   

Информация о продукте