Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Отрезной диск по стали Red Line
Отрезной диск по стали Red Line - фото №1

Отрезной диск по стали Red Line

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 6

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Отрезной диск по стали Red Line

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
0669201250
В наличии
1 шт
31.2 грн
0669201251
Нет в наличии
1 шт
0669201801
Нет в наличии
1 шт
0669202325
Нет в наличии
1 шт
0669202302
Нет в наличии
1 шт
0669203502
Нет в наличии
1 шт

Отрезной диск по стали Red Line от Wurth

Отрезной диск по стали Red Line от Wurth - это профессиональный инструмент, предназначенный для резки металла, в том числе стали, нержавеющей стали, чугуна и других твердых материалов. Диск изготовлен из высококачественного абразивного материала с алмазной крошкой, благодаря чему обеспечивает высокую скорость и точность резки.

Основные характеристики

  • Диаметр диска: 125 мм
  • Толщина диска: 1,0 мм
  • Максимальная частота вращения: 12000 об/мин
  • Максимальная линейная скорость: 80 м/с
  • Тип связки: синтетическая смола

Особенности

  • Армированная конструкция диска обеспечивает высокую прочность и устойчивость к излому.
  • Алмазная крошка обеспечивает высокую скорость и точность резки.
  • Специальная геометрия зуба диска обеспечивает плавный рез без сколов и заусенцев.

Способ применения

Диск используется с электрическими или пневматическими шлифовальными машинами. Перед началом работы необходимо убедиться, что частота вращения шлифовальной машины соответствует максимально допустимой частоте вращения диска.

Особенности использования

Для обеспечения максимальной эффективности и безопасности при работе с отрезным диском необходимо соблюдать следующие правила:

  • Используйте только диски, соответствующие диаметру и частоте вращения шлифовальной машины.
  • Не используйте диски, если они повреждены или имеют трещины.
  • Перед началом работы убедитесь, что шлифовальная машина надежно закреплена.
  • Работайте в защитной одежде и очках.

Зачем нужен этот товар

Отрезной диск по стали Red Line от Wurth необходим для резки металла в различных сферах деятельности, таких как строительство, ремонт, производство и т.д. Диск может использоваться для резки труб, профилей, листового металла, а также для других работ по металлообработке.

На что обратить внимание покупателю

При выборе отрезного диска необходимо учитывать следующие факторы:

  • Диаметр диска должен соответствовать диаметру шлифовальной машины.
  • Толщина диска должна соответствовать толщине материала, который будет разрезаться.
  • Максимальная частота вращения диска должна соответствовать максимальной частоте вращения шлифовальной машины.
  • Тип связки диска должен соответствовать типу материала, который будет разрезаться.

Отрезной диск по стали Red Line от Wurth - это надежный и эффективный инструмент, который обеспечит качественный рез металла. Диск изготовлен из высококачественных материалов и соответствует всем требованиям безопасности.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация