Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Мет.-кор. комб., HSS, наб., 7 шт.

Сортировка:

Показать:

Набор механических метчиков и сверл M3-M10 WURTH HSS 7 шт.
Набор механических метчиков и сверл M3-M10 WURTH HSS 7 шт.
(арт. 0653971)

3 336.2 грн/шт
Нет в наличии
Показано с 1 по 1 из 1 (всего 1 страниц)
⭐ Категория товаровМет.-кор. комб., HSS, наб., 7 шт.
⭐ Количество товаров в наличии0
⭐ Самый дешевый товар-
⭐ Самый дорогой товар-

Набор метчиков и коронок Wurth: универсальный помощник для ремонта и строительства

Метчики и коронки - незаменимые инструменты для любого мастера, будь то профессионал или любитель. Они позволяют быстро и качественно выполнять различные виды работ по обработке металла, дерева и других материалов.

Набор метчиков и коронок Wurth - это отличный выбор для тех, кто ищет универсальный и надежный инструмент. Он включает в себя 7 предметов, которые позволяют выполнять широкий спектр задач:

  • Метчики для нарезания резьбы: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
  • Коронки по металлу: Ø 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

Метчики и коронки изготовлены из высокопрочной стали HSS, которая обеспечивает их долгий срок службы и высокую износостойкость. Они имеют острую режущую кромку, что позволяет легко и быстро выполнять работу.

Преимущества набора метчиков и коронок Wurth:

  • Универсальность: набор включает в себя инструменты для выполнения широкого спектра задач
  • Качество: метчики и коронки изготовлены из высокопрочной стали HSS
  • Надежность: метчики и коронки имеют острую режущую кромку, что обеспечивает их долгий срок службы

Характеристики набора:

  • Материал: сталь HSS
  • Размеры метчиков: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
  • Размеры коронок по металлу: Ø 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

Особенности набора:

  • Метчики имеют трапецеидальную резьбу, которая обеспечивает высокую прочность соединения
  • Коронки по металлу имеют твердосплавные зубья, что позволяет быстро и легко выполнять работы по сверлению и резке металла

Почему стоит приобрести набор метчиков и коронок Wurth?

Этот набор станет отличным помощником для любого мастера. Он позволит вам быстро и качественно выполнять различные виды работ по обработке металла, дерева и других материалов.

Метчики и коронки изготовлены из высокопрочной стали HSS, которая обеспечивает их долгий срок службы и высокую износостойкость. Они имеют острую режущую кромку, что позволяет легко и быстро выполнять работу.

Набор включает в себя 7 предметов, которые позволяют выполнять широкий спектр задач. Это делает его универсальным инструментом, который пригодится в любой ситуации.

Если вы ищете качественный и надежный набор метчиков и коронок, то Wurth - отличный выбор.