Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Набор твердосплавных фрез, зубья MX, 10 шт.

Сортировка:

Показать:

Набор твердосплавных фрез Зубья MX
Набор твердосплавных фрез Зубья MX
(арт. 0616100)

5 727 грн/шт
Нет в наличии
Показано с 1 по 1 из 1 (всего 1 страниц)
⭐ Категория товаровНабор твердосплавных фрез, зубья MX, 10 шт.
⭐ Количество товаров в наличии0
⭐ Самый дешевый товар-
⭐ Самый дорогой товар-

Набор твердосплавных фрез, зубья MX, 10 шт. от Wurth

Набор твердосплавных фрез MX от Wurth - это универсальный набор для обработки различных материалов, включая металл, дерево, пластмассу и композиты. В набор входит 10 фрез различных форм и размеров, что позволяет выполнять широкий спектр операций, таких как:

  • Сверление
  • Рассверливание
  • Зенкерование
  • Фрезерование
  • Чистовое шлифование

Фрезы изготовлены из твердосплавного сплава MX, который обеспечивает высокую прочность и износостойкость. Зубья фрез имеют разнонаправленную форму, что позволяет эффективно удалять материал и предотвращает заклинивание.

Основные характеристики:

  • Материал: твердосплавный сплав MX
  • Форма зубьев: разнонаправленная
  • Количество фрез: 10
  • Диаметр хвостовика: 6 мм

Особенности:

  • Универсальность: подходит для обработки различных материалов
  • Прочность и износостойкость: изготовлены из твердосплавного сплава MX
  • Эффективность: разнонаправленная форма зубьев

Особенности использования:

  • Перед использованием убедитесь, что фреза установлена правильно и надежно закреплена в инструменте.
  • Выбирайте фрезу подходящего диаметра и формы для выполнения конкретной операции.
  • Соблюдайте рекомендованные скорости вращения и подачи фрезы.

Зачем нужен этот товар?

Набор твердосплавных фрез MX от Wurth - это незаменимый инструмент для любого мастера, который работает с металлом, деревом, пластмассой или композитами. С помощью этого набора вы сможете выполнять любые операции по обработке этих материалов, будь то сверление, рассверливание, фрезерование или шлифование.

На что стоит обратить внимание покупателю?

При выборе набора твердосплавных фрез обратите внимание на следующие факторы:

  • Материал, из которого изготовлены фрезы. Твердосплавные фрезы являются наиболее долговечными и износостойкими.
  • Форма зубьев. Разнонаправленная форма зубьев обеспечивает более эффективную обработку материала.
  • Количество фрез в наборе. Чем больше фрез в наборе, тем более широкий спектр операций вы сможете выполнять.
  • Диаметр хвостовика. Диаметр хвостовика должен соответствовать инструменту, в который вы будете устанавливать фрезы.