- Назад
- Главная
- Каталог товаров
- Обработка материала
- Сверла и зубила
- Коронки сверлильные
- Коронка для сухого сверл., алмазн.
- Алмазная коронка для сухого бурения, прочие
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Алмазная коронка для сухого бурения, прочие от Wurth - это универсальный инструмент, который используется для сверления отверстий в различных материалах, таких как бетон, кирпич, камень, природный камень и т.д. Коробка изготовлена из высококачественных материалов и имеет ряд особенностей, которые обеспечивают ее надежность и эффективность.
Для использования алмазной коронки для сухого бурения, прочие от Wurth необходимо закрепить ее в патроне дрели или перфоратора. Затем необходимо установить необходимую скорость вращения и глубину бурения. При бурении необходимо следить за тем, чтобы коронка не перегревалась. Для этого рекомендуется периодически охлаждать ее водой.
Основные характеристики алмазной коронки для сухого бурения, прочие от Wurth:
Алмазная коронка для сухого бурения, прочие от Wurth имеет ряд особенностей, которые обеспечивают ее надежность и эффективность:
При использовании алмазной коронки для сухого бурения, прочие от Wurth необходимо соблюдать следующие правила:
Алмазная коронка для сухого бурения, прочие от Wurth - это незаменимый инструмент для тех, кто занимается ремонтом, строительством или другими видами работ, требующими сверления отверстий в бетоне, кирпиче, камне и т.д. Коробка позволяет быстро и легко просверлить отверстие любого диаметра, при этом качество отверстия будет высоким.
При выборе алмазной коронки для сухого бурения, прочие от Wurth необходимо обратить внимание на следующие факторы:
Для бытового использования рекомендуется выбирать коронки диаметром до 80 мм. Для профессионального использования рекомендуется выбирать коронки диаметром от 80 мм и более.
Единица упаковки
Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.Структура номеров товара Wurth
Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББИнформация о цене и выводе изображений
Цена на единицу упаковки (ЕУ):Количество:
В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.