Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Коронки сверлильные
Коронки сверлильные - фото №1

Коронки сверлильные

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 6

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Коронки сверлильные

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
0651114122
Нет в наличии
1 шт
065111442
Нет в наличии
1 шт
065111452
Нет в наличии
1 шт
065111472
Нет в наличии
1 шт
065111482
Нет в наличии
1 шт
0651114202
Нет в наличии
1 шт

Мы рады предложить вам более детальную информацию о нашем ассортименте алмазных коронок для работы с железобетоном от компании Wurth.

Наше оборудование разработано с использованием самых современных технологий и материалов, чтобы обеспечить максимальную производительность и долговечность при работе.

  1. Коронка алмазная по железобетону Wurth Ø42 мм 450 мм 1-1/4":

    • Диаметр: Ø42 мм
    • Длина: 450 мм
    • Стандартное соединение: 1-1/4"
    • Предназначена для проходки отверстий в железобетоне. Обеспечивает быстрое и точное выполнение работ.
  2. Коронка алмазная по железобетону Wurth Ø52 мм 450 мм 1-1/4":

    • Диаметр: Ø52 мм
    • Длина: 450 мм
    • Стандартное соединение: 1-1/4"
    • Идеально подходит для проходки отверстий в железобетоне. Гарантирует высокую производительность и долговечность.
  3. Коронка алмазная по железобетону, 68ММх10ММх5Т:

    • Размер: 68 мм х 10 мм х 5Т
    • Эта коронка обладает высокой износостойкостью и предназначена для бурения отверстий в железобетоне. Обеспечивает точность и эффективность работы.
  4. Коронка алмазная по железобетону, 82ММх10ММх5Т:

    • Размер: 82 мм х 10 мм х 5Т
    • Отличается высокой износостойкостью и предназначена для бурения отверстий в железобетоне. Обеспечивает надежность и долговечность в процессе работы.
  5. Коронка алмазная для розеток 68x70 4 сегмента 20x3.5x8:

    • Размер: 68x70
    • 4 сегмента размером 20x3.5x8
    • Идеально подходит для установки розеток. Обеспечивает точность и безопасность при работе.
  6. Коронка алмазная для розеток 82x70 6 сегмента 20x3.5x8:

    • Размер: 82x70
    • 6 сегментов размером 20x3.5x8
    • Предназначена для установки розеток. Гарантирует высокую производительность и качество работы.
  7. Алмазная коронка для бурильной установки Wurth 1-1/4" Ø122 мм 450 мм:

    • Диаметр: Ø122 мм
    • Длина: 450 мм
    • Стандартное соединение: 1-1/4"
    • Используется для проходки больших отверстий в железобетоне с помощью бурильной установки. Обладает высокой производительностью и надежностью.
  8. Коронка алмазная по железобетону Wurth Ø202 мм 450 мм 1-1/4":

    • Диаметр: Ø202 мм
    • Длина: 450 мм
    • Стандартное соединение: 1-1/4"
    • Предназначена для проходки крупных отверстий в железобетоне. Обеспечивает высокую эффективность и точность работы.
  9. Коронка алмазная по железобетону Wurth Ø72 мм 450 мм 1-1/4":

    • Диаметр: Ø72 мм
    • Длина: 450 мм
    • Стандартное соединение: 1-1/4"
    • Используется для проходки отверстий в железобетоне. Гарантирует надежность и долговечность при работе.
  10. Коронка алмазная по железобетону Wurth Ø82 мм 450 мм 1-1/4":

    • Диаметр: Ø82 мм
    • Длина: 450 мм
    • Стандартное соединение: 1-1/4"
    • Подходит для проходки отверстий в железобетоне. Обеспечивает высокую производительность и качество работ.

Использование алмазных коронок для работы с железобетоном от компании Wurth довольно просто. Вот основные шаги, которые нужно выполнить:

  1. Подготовка рабочей области: Убедитесь, что рабочая поверхность (например, стена или пол) из железобетона чиста от пыли, грязи и других примесей. Также убедитесь, что рабочая область надежно закреплена или защищена для обеспечения безопасности.

  2. Подбор правильного инструмента: Изучите размеры и характеристики алмазных коронок Wurth, чтобы выбрать подходящую для вашего проекта. Обратите внимание на диаметр, длину, соединение и другие спецификации, указанные в описании каждой коронки.

  3. Подготовка инструмента: Если вы используете алмазную коронку съемного типа, установите ее на соответствующий буровой станок или сверлильный инструмент, соблюдая инструкции производителя. Убедитесь, что инструмент надежно закреплен.

  4. Защитная экипировка: Не забудьте надеть соответствующую защитную экипировку, такую как очки, маску и перчатки, для защиты от пыли, осколков и других потенциально опасных материалов.

  5. Нанесение маркировки: Определите точное место, где требуется сделать отверстие, и используйте маркер или резцы для нанесения маркировки на поверхности железобетона. Это поможет вам сохранить точность и контроль при работе.

  6. Начало бурения: Начните медленно и аккуратно вести инструмент с алмазной коронкой к маркировке на поверхности железобетона. Применяйте постоянное и равномерное давление, чтобы алмазные сегменты коронки начали проникать в материал.

  7. Постепенное увеличение скорости: По мере продвижения алмазной коронки в глубину железобетона, вы можете постепенно увеличивать скорость вращения инструмента. Однако помните, что слишком высокая скорость может вызвать перегрев алмазных сегментов и повредить инструмент.

  8. Охлаждение: Важно обеспечить достаточное охлаждение алмазных коронок и поверхности железобетона во время работы. Используйте охлаждающую жидкость или воду для снижения температуры и смазывания.

  9. Регулярная очистка: В процессе бурения регулярно очищайте алмазные сегменты коронки от образующейся пыли и осколков, чтобы поддерживать их эффективность и продолжительность службы.

  10. Безопасность: Всегда соблюдайте правила безопасности при работе с алмазными коронками и используйте их только в соответствии с инструкциями производителя. Обратитесь к профессионалам или специалистам, если вам требуется помощь или консультация.

Помните, что правильное использование алмазных коронок и соблюдение всех безопасностных мероприятий являются ключевыми факторами для достижения эффективных и безопасных результатов при работе с железобетоном.

Безопасность, прочность и эффективность - это основные преимущества алмазных коронок от Wurth.

Выберите подходящую модель в соответствии с вашими требованиями и уверенно приступайте к работе с железобетоном.

Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация