Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Защитн.спрей для сварки Plus
Защитн.спрей для сварки Plus - фото №1

Защитн.спрей для сварки Plus

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 1

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Защитн.спрей для сварки Plus

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
0893102005
В наличии
1 шт
1 226.2 грн

Защитный спрей для сварки Plus от Wurth

Защитный спрей для сварки Plus от Wurth - это универсальное средство, которое используется для защиты сварочных швов, электродов и поверхности свариваемых деталей от брызг расплавленного металла, окалины и коррозии.

Способ применения

Спрей наносится на свариваемые поверхности и электроды перед началом сварочных работ. Расстояние между соплом и поверхностью должно составлять около 20 см. При нанесении необходимо соблюдать меры безопасности, чтобы избежать попадания спрея в глаза и органы дыхания.

Основные характеристики

  • Обеспечивает надежную защиту сварочных швов, электродов и поверхности свариваемых деталей от брызг расплавленного металла, окалины и коррозии.
  • Обладает хорошей адгезией к различным материалам.
  • Не содержит силикона, что позволяет использовать его в сочетании с лакокрасочными материалами.
  • Не оказывает отрицательного воздействия на последующие технологические операции.

Особенности

  • Спрей быстро высыхает, не образуя липкой пленки.
  • Не имеет запаха.
  • Не содержит растворителей, что позволяет использовать его в закрытых помещениях.

Особенности использования

  • Рекомендуется использовать спрей для сварки Plus в следующих случаях:
    • При сварке металла в труднодоступных местах.
    • При сварке металла в условиях повышенной влажности.
    • При сварке металла, который будет подвергаться воздействию агрессивных сред.

Зачем нужен этот товар

Защитный спрей для сварки Plus - это незаменимый инструмент для сварщиков, который позволяет значительно повысить качество и надежность сварных соединений. Спрей защищает сварные швы от коррозии и механических повреждений, что продлевает срок их службы. Кроме того, спрей облегчает процесс сварки, поскольку снижает вероятность попадания брызг расплавленного металла на одежду и кожу сварщика.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация