Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Сварочный кабель
Сварочный кабель - фото №1

Сварочный кабель

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 3

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Сварочный кабель

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
0984002200
Нет в наличии
1 шт
0708001209
Нет в наличии
1 шт
0984001200
Нет в наличии
1 шт

Сварочный кабель Wurth

Сварочный кабель от компании Wurth - это надежный и долговечный кабель, предназначенный для подключения сварочного аппарата к электросети. Он изготовлен из высококачественных материалов и отвечает всем требованиям безопасности.

Способ применения

Сварочный кабель Wurth используется для подключения сварочного аппарата к электросети. Для этого кабель необходимо подключить к соответствующим клеммам на аппарате и в розетке. При этом важно соблюдать полярность подключения.

Основные характеристики

Сварочный кабель Wurth имеет следующие основные характеристики:

  • Материал: медь
  • Сечение: 16 мм²
  • Длина: 4 м
  • Класс изоляции: H07RN-F
  • Цвет: красный/синий

Особенности

Сварочный кабель Wurth имеет следующие особенности:

  • Высокое качество материалов и изготовления
  • Соответствие всем требованиям безопасности
  • Продолжительный срок службы
  • Устойчивость к механическим повреждениям

Особенности использования

При использовании сварочного кабеля Wurth необходимо соблюдать следующие особенности:

  • Перед подключением кабеля к аппарату и розетке необходимо убедиться в том, что они обе обесточены.
  • При подключении кабеля необходимо соблюдать полярность подключения.
  • Не допускается перегибание и защемление кабеля.
  • Не допускается использование кабеля в условиях повышенной влажности и температуры.

Зачем нужен сварочный кабель

Сварочный кабель необходим для подключения сварочного аппарата к электросети. Он обеспечивает передачу тока от аппарата к свариваемому объекту. Без сварочного кабеля невозможно выполнить сварочные работы.

На что стоит обратить внимание покупателю

При выборе сварочного кабеля необходимо обратить внимание на следующие факторы:

  • Материал: сварочный кабель должен быть изготовлен из высококачественного материала, такого как медь.
  • Сечение: сечение кабеля должно соответствовать мощности сварочного аппарата.
  • Длина: длина кабеля должна быть достаточной для подключения аппарата к электросети.
  • Класс изоляции: класс изоляции кабеля должен соответствовать условиям эксплуатации.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация