Электродный инвертор, принадлежности от Wurth: все, что нужно знать перед покупкой
Электродный инвертор - это сварочный аппарат, который использует для сварки металлические электроды. Инверторы от Wurth отличаются высоким качеством, надежностью и производительностью. Они подходят для бытового и профессионального использования.
Основные характеристики
- Мощность: мощность сварочного аппарата определяет максимальный сварочный ток, который он может выдавать. Для бытового использования достаточно аппарата мощностью 160-200 А. Для профессионального использования необходимо выбирать аппарат мощностью от 250 А и выше.
- Напряжение питающей сети: сварочные аппараты Wurth работают от сети переменного тока напряжением 220 В.
- Режимы сварки: инверторы Wurth могут работать в двух режимах: ручной дуговой сварке (ММА) и аргонодуговой сварке (TIG).
- Диапазон сварочных токов: диапазон сварочных токов определяет толщину металла, который можно сваривать данным аппаратом.
Особенности
- Инверторная технология: инверторная технология позволяет получить стабильный дуговой разряд, минимизируя брызги и спреи. Это обеспечивает высокое качество сварочного шва.
- Компактность и легкость: инверторы Wurth отличаются компактностью и легкостью, что делает их удобными для транспортировки и использования в труднодоступных местах.
- Надежность: сварочные аппараты Wurth производятся из качественных материалов и комплектующих. Они отличаются высокой надежностью и долговечностью.
Способ применения
Инверторные сварочные аппараты Wurth просты в использовании. Для начала необходимо подключить аппарат к сети питания и выбрать режим сварки. Затем необходимо установить электрод в держатель и подключить сварочные кабели к аппарату и детали, которую необходимо сварить. После этого можно приступать к сварке.
Особенности использования
Перед началом сварки необходимо подготовить поверхность деталей, которые необходимо сварить. Поверхность должна быть чистой и обезжиренной. Также необходимо использовать защитное снаряжение, такое как сварочная маска, перчатки и одежда.
Зачем нужен этот товар
Электродный инвертор - это незаменимый инструмент для сварки металлических изделий. Он используется в строительстве, ремонте, промышленности и других сферах. С помощью сварочного инвертора можно создавать надежные и долговечные соединения из различных металлов.
На что стоит обратить внимание покупателю
При выборе сварочного инвертора необходимо обратить внимание на следующие факторы:
- Мощность: мощность определяет максимальный сварочный ток, который может выдавать аппарат.
- Напряжение питающей сети: сварочные аппараты Wurth работают от сети переменного тока напряжением 220 В.
- Режимы сварки: инверторы Wurth могут работать в двух режимах: ручной дуговой сварке (ММА) и аргонодуговой сварке (TIG).
- Диапазон сварочных токов: диапазон сварочных токов определяет толщину металла, который можно сваривать данным аппаратом.
Также необходимо учитывать следующие факторы:
- Бренд: сварочные аппараты Wurth отличаются высоким качеством и надежностью.
- Гарантия: сварочные аппараты Wurth поставляются с гарантией сроком 1 год.
Структура номеров товара Wurth
Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия
Примеры структуры номера товара:Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)
Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)
Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076