Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Электродный сварочный инвертор EWI 200S
Электродный сварочный инвертор EWI 200S - фото №1

Электродный сварочный инвертор EWI 200S

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 1

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Электродный сварочный инвертор EWI 200S

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
5952200200
В наличии
1 шт
20 100 грн

Электродный сварочный инвертор EWI 200S от Wurth

Электродный сварочный инвертор EWI 200S от Wurth - это универсальный аппарат, который позволяет выполнять сварку электродами в среде защитного газа, а также сварку плавящимся электродом с отрывом дуги (Lift TIG). Аппарат подходит для сварки черных металлов, нержавеющей стали, цветных металлов и сплавов.

Способ применения

Для сварки электродами в среде защитного газа необходимо подключить к аппарату баллон с газом и выбрать соответствующий режим сварки. Для сварки плавящимся электродом с отрывом дуги необходимо подключить к аппарату баллон с газом и выбрать режим сварки Lift TIG.

Основные характеристики

  • Диапазон сварочного тока: 10-200 А
  • Напряжение холостого хода: 55 В
  • Продолжительность включения (ПВ): 60%
  • Класс защиты: IP23S
  • Габариты: 400x190x280 мм
  • Вес: 4,5 кг

Особенности

  • Технология IGBT обеспечивает стабильную дугу и высокое качество сварных швов
  • Плавная регулировка сварочного тока позволяет точно настроить режим сварки под конкретную задачу
  • Функция Hot start облегчает зажигание дуги
  • Функция Anti-stick предотвращает прилипание электрода к свариваемому изделию

Особенности использования

Перед началом работы необходимо проверить исправность аппарата и настроить его в соответствии с условиями сварки. Для сварки электродами в среде защитного газа необходимо подключить к аппарату баллон с газом и выбрать соответствующий режим сварки. Для сварки плавящимся электродом с отрывом дуги необходимо подключить к аппарату баллон с газом и выбрать режим сварки Lift TIG.

Зачем нужен этот товар

Электродный сварочный инвертор EWI 200S от Wurth - это универсальный аппарат, который подходит для широкого круга задач. Он может использоваться в бытовых, производственных и ремонтных целях. Аппарат позволяет выполнять сварку различных металлов и сплавов, обеспечивая высокое качество сварных швов.

На что стоит обратить внимание покупателю

При выборе электродного сварочного инвертора следует обратить внимание на следующие характеристики:

  • Диапазон сварочного тока: необходимо выбрать аппарат с диапазоном сварочного тока, который будет соответствовать вашим потребностям.
  • Напряжение холостого хода: чем выше напряжение холостого хода, тем легче будет зажигать дугу.
  • Продолжительность включения (ПВ): этот параметр определяет, сколько времени аппарат может работать в непрерывном режиме без перегрева.
  • Класс защиты: необходимо выбрать аппарат с классом защиты IP23S или выше, чтобы защитить его от пыли и влаги.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация