Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Электродный сварочн. инвертор
Электродный сварочн. инвертор - фото №1

Электродный сварочн. инвертор

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 2

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Электродный сварочн. инвертор

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
5952001160
Нет в наличии
1 шт
5952001200
Нет в наличии
1 шт

Инверторный сварочный аппарат Wurth: совершенство в каждом шве!

Когда дело касается качественной сварки, инверторные сварочные аппараты от Wurth заслуживают особого внимания. С их помощью вы сможете достичь высокой производительности и надежности в сварочных работах. Что делает инвертор сварочный Wurth особенным и почему он стоит вашего внимания?

Инновационная технология: Инверторные сварочные аппараты от Wurth оснащены передовой технологией, которая обеспечивает стабильный дуговой разряд, минимизируя брызги и спреи. Это значит, что ваши сварочные швы будут равномерными, красивыми и, главное, надежными.

Легкий и портативный: Инверторы Wurth компактны и легки, что делает их идеальными для работы как в мастерских, так и на стройплощадках. Вы сможете легко перемещаться и сваривать даже в труднодоступных местах.

Регулировка параметров: Инверторные сварочные аппараты Wurth предоставляют широкие возможности для настройки параметров сварки. Это позволяет вам адаптировать сварку под разные типы материалов и толщины, обеспечивая идеальное соотношение между скоростью сварки и качеством шва.

Надежность и долговечность: Продукция Wurth всегда славится высоким качеством, и инверторы для сварки не исключение. Вы можете полагаться на их долговечность и надежную работу даже в самых интенсивных условиях эксплуатации.

Простота использования: Инверторные сварочные аппараты Wurth разработаны с учетом потребностей как профессиональных сварщиков, так и новичков. Интуитивный интерфейс и легкая настройка параметров делают процесс сварки более комфортным и эффективным.

С инверторным сварочным аппаратом от Wurth ваши сварочные проекты будут на высшем уровне. Надежность, производительность и удобство использования делают их незаменимыми инструментами для профессиональных сварщиков и любителей ручной работы.

Важно обращать внимание на несколько ключевых аспектов, чтобы убедиться, что выбранный аппарат будет соответствовать вашим потребностям и ожиданиям:

1. Тип сварки: Определите, для каких конкретных задач и материалов вы планируете использовать сварочный аппарат. Разные модели могут быть оптимизированы под различные типы сварки, такие как MMA (дуговая сварка), TIG (дуговая сварка с плавящимся электродом) или MIG/MAG (сварка в защитном газе).

2. Мощность и ток: Выберите аппарат с подходящей мощностью и током для ваших задач. Учитывайте толщину свариваемых материалов и интенсивность работы. Мощность часто измеряется в амперах (А).

3. Регулировка параметров: Удостоверьтесь, что выбранный аппарат предоставляет достаточно возможностей для регулировки параметров сварки. Это позволит вам адаптировать процесс под разные условия и типы материалов.

4. Портативность: Если вам нужно перемещаться с аппаратом на разные рабочие места, обратите внимание на его компактность и вес. Портативные модели удобны в использовании на стройплощадках.

5. Простота использования: Интуитивный интерфейс и легкость настройки параметров сделают работу более эффективной. Удостоверьтесь, что выбранный аппарат имеет понятное управление.

6. Надежность и качество: Репутация производителя, гарантии и отзывы других пользователей могут служить индикаторами качества выбранного аппарата.

7. Дополнительные функции: Некоторые инверторы могут иметь дополнительные функции, такие как антипригарное покрытие, защиту от перегрева, функцию "Hot Start" для более легкого зажигания дуги и другие. Подумайте, какие функции важны для ваших задач.

8. Цена: Сравните цены на разные модели и учтите, что более дорогие аппараты часто обладают более продвинутыми возможностями и качеством.

При выборе инверторного сварочного аппарата от Wurth, обращайте внимание на вышеперечисленные аспекты, чтобы подобрать модель, которая наилучшим образом соответствует вашим потребностям и поможет вам достичь высококачественных сварочных результатов.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация