Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Тальковый мелок, четырехгранный
Тальковый мелок, четырехгранный - фото №1

Тальковый мелок, четырехгранный

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 1

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Тальковый мелок, четырехгранный

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
09844005
В наличии
50 шт
25.4 грн

Тальковый мелок, четырехгранный Wurth

Тальковый мелок, четырехгранный Wurth - это инструмент, предназначенный для нанесения термостойкой маркировки при сварке. Он изготовлен из смеси талькомагнезита, каолина и связующих веществ. Мелок имеет белый цвет и четырехгранную форму.

Способ применения

Для нанесения маркировки необходимо отломить небольшой кусочек мелка и нанести его на поверхность. Мелок легко стирается с неметаллических поверхностей. На металлических поверхностях мелок устойчив к воздействию высоких температур до 2000 °C.

Основные характеристики

  • Цвет: белый
  • Диаметр: 10 мм
  • Длина: 100 мм
  • Термостойкость: до 2000 °C

Особенности

  • Четырехгранная форма позволяет легко держать мелок в руке.
  • Мелок легко ломается, что позволяет использовать его небольшими порциями.
  • Мелок устойчив к воздействию высоких температур.

Особенности использования

Мел рекомендуется использовать для маркировки сварочных швов, мест сварки и других поверхностей, которые будут подвергаться воздействию высоких температур. Мел также можно использовать для нанесения маркировки на неметаллические поверхности, которые не должны подвергаться воздействию высоких температур.

Зачем нужен этот товар

Тальковый мелок, четырехгранный Wurth - это незаменимый инструмент для сварщиков и других специалистов, работающих с высокими температурами. Мел позволяет легко и быстро нанести маркировку на любую поверхность, которая будет подвергаться воздействию высоких температур.

На что стоит обратить внимание покупателю

При выборе талькового мелка необходимо обратить внимание на следующие факторы:

  • Цвет мелка. Белый цвет является наиболее универсальным и подходит для большинства применений.
  • Размер мелка. Мелок размером 100 мм является наиболее удобным для использования.
  • Термостойкость мелка. Мелок с термостойкостью до 2000 °C подходит для большинства применений.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация