Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Подающий ролик для сварки

Сортировка:

Показать:

Ролик для проволоки 1,0/1,2мм для сварочного аппарата MIG 350 SYN
Ролик для проволоки 1,0/1,2мм для сварочного аппарата MIG 350 SYN
(арт. 0708001561)

390 грн/шт
В наличии
Ролик для проволоки 1,2/1,6мм для сварочного аппарата MIG 500 SYN арт.5952001500
Ролик для проволоки 1,2/1,6мм для сварочного аппарата MIG 500 SYN арт.5952001500
(арт. 0708001560)

375.4 грн/шт
Нет в наличии
Ролик подачи проволоки 0,8-1,0 мм для MIG / MAG 250
Ролик подачи проволоки 0,8-1,0 мм для MIG / MAG 250
(арт. 0984250003)

851.9 грн/шт
Нет в наличии
Ролик подачи проволоки 0,8-1,0 мм для MIG 180-5
Ролик подачи проволоки 0,8-1,0 мм для MIG 180-5
(арт. 0984180003)

601 грн/шт
Нет в наличии
Ролик подачи проволоки 0,8-1,0 мм для MIG 180-5
Ролик подачи проволоки 0,8-1,0 мм для MIG 180-5
(арт. 0984180001)

692.1 грн/шт
В наличии
Ролик подачи проволоки 0,8мм-1.0мм для MIG / MAG 250
Ролик подачи проволоки 0,8мм-1.0мм для MIG / MAG 250
(арт. 0984250001)

876.3 грн/шт
В наличии
Ролик подачи проволоки 1,0мм-1.2мм для MIG / MAG 250
Ролик подачи проволоки 1,0мм-1.2мм для MIG / MAG 250
(арт. 0984250002)

700.6 грн/шт
В наличии
Ролик подачи проволоки 1.0mm-1.2mm для MIG / MAG 250
Ролик подачи проволоки 1.0mm-1.2mm для MIG / MAG 250
(арт. 0984250004)

703.4 грн/шт
В наличии
Показано с 1 по 8 из 8 (всего 1 страниц)
⭐ Категория товаровПодающий ролик для сварки
⭐ Количество товаров в наличии5
⭐ Самый дешевый товар273 грн
⭐ Самый дорогой товар613.4 грн

Подающий ролик для сварки Wurth

Подающий ролик для сварки Wurth - это расходный материал, который используется для подачи сварочной проволоки в сварочный аппарат. Он представляет собой металлическую деталь с двумя роликами, между которыми проходит проволока. Ролики имеют разный диаметр, что позволяет использовать ролик для проволоки разного диаметра.

Способ применения

Подающий ролик устанавливается в сварочный аппарат вместо штатного ролика. Для этого необходимо снять штатный ролик и установить новый. Затем необходимо настроить сварочный аппарат на использование проволоки соответствующего диаметра.

Основные характеристики

  • Диаметр проволоки: 0,8-1,0 мм, 1,0-1,2 мм, 1,2-1,6 мм
  • Материал: нержавеющая сталь
  • Покрытие: полированное
  • Точность изготовления: высокая

Особенности

  • Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали, устойчивой к коррозии
  • Полированный и гладкий, обеспечивает бесперебойную работу подачи проволоки
  • Высокая точность изготовления гарантирует равномерную подачу проволоки

Особенности использования

  • Перед установкой ролика необходимо очистить его от загрязнений
  • При установке ролика необходимо убедиться, что он плотно прилегает к сварочному аппарату
  • После установки ролика необходимо настроить сварочный аппарат на использование проволоки соответствующего диаметра

Зачем нужен этот товар

Подающий ролик необходим для бесперебойной подачи сварочной проволоки в сварочный аппарат. Он обеспечивает равномерное поступление проволоки в зону сварки, что позволяет получить качественный сварочный шов.

На что стоит обратить внимание покупателю

При выборе подающего ролика необходимо обратить внимание на следующие характеристики:

  • Диаметр проволоки: ролик должен соответствовать диаметру сварочной проволоки, которую вы планируете использовать
  • Материал: ролик должен быть изготовлен из высококачественного материала, устойчивого к коррозии
  • Покрытие: ролик должен быть полированным и гладким, чтобы обеспечить бесперебойную работу подачи проволоки
  • Точность изготовления: ролик должен быть изготовлен с высокой точностью, чтобы обеспечить равномерное поступление проволоки