Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Прутковое олово для пайки

Отзывы

18.01.2024

Хороший припій, одного комплекту вистачить на великий шматок. Рекомендую

25.02.2024

Использую его для ремонта электроники и пайки медных труб. Ни разу не подвел. Рекомендую!

11.01.2024

Перевірено на своєму авто. Ніяких косяків після використання з часом не вилізло, можна брати

16.02.2024

Отличный припой! Легко плавится, хорошо растекается, обеспечивает надежное соединение. Использую его для ремонта электроники и пайки различных деталей. Очень доволен покупкой!

21.01.2024

Отличная вещь, хотел приобрести, но, к сожалению, пока что нету в наличии, буду ждать...

27.01.2024

Лежали очень долго в гараже, решил что-то придумать интересное. Качеством был приятно удивлен.

⭐ Категория товаровПрутковое олово для пайки
⭐ Количество товаров в наличии0
⭐ Самый дешевый товар-
⭐ Самый дорогой товар-

Прутковое олово для пайки Wurth

Прутковое олово для пайки Wurth - это оловянно-свинцовый припой в виде прутков, изготовленных согласно стандарту DIN EN ISO 9453. Применяется для соединения различных металлических деталей, таких как медь, латунь, алюминий, железо, сталь и т.д.

Основные характеристики

  • Состав: 60% олова, 40% свинца
  • Диаметр прутка: 1,5 мм
  • Длина прутка: 250 мм
  • Температура плавления: 183°C

Особенности

  • Высокое качество материалов
  • Легко плавится и растекается
  • Образует прочные и надежные соединения
  • Не содержит вредных примесей

Способ применения

Для пайки прутковым оловом необходимо использовать паяльник с флюсом. Олово нагревают до температуры плавления, а затем прикладывают к месту пайки. После того, как олово расплавится, оно растечется по поверхности деталей и образует соединение.

Особенности использования

Прутковое олово для пайки Wurth можно использовать для пайки различных металлических деталей, в том числе:

  • Электронные компоненты
  • Радиодетали
  • Паяные соединения в электротехнике
  • Водопроводные соединения
  • Корпусные детали

Зачем нужен этот товар

Прутковое олово для пайки Wurth является незаменимым инструментом для любого мастера, который занимается пайкой. Оно позволяет быстро и легко соединять различные металлические детали, получая прочные и надежные соединения.

На что стоит обратить внимание покупателю

При выборе пруткового олова для пайки Wurth необходимо обратить внимание на следующие факторы:

  • Состав припоя. Оптимальным вариантом является оловянно-свинцовый припой с содержанием олова не менее 60%.
  • Диаметр прутка. Для пайки мелких деталей рекомендуется использовать прутки диаметром 1 мм, для пайки крупных деталей - прутки диаметром 2-3 мм.
  • Длина прутка. Длина прутка зависит от предполагаемого объема работ.