Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Мягкий припой для пайки эл.комп. № 10
Мягкий припой для пайки эл.комп. № 10 - фото №1

Мягкий припой для пайки эл.комп. № 10

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 1

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Мягкий припой для пайки эл.комп. № 10

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
098711003
Нет в наличии
1 шт

Мягкий припой для пайки электронных компонентов № 10 от Wurth

Мягкий припой для пайки электронных компонентов № 10 от Wurth - это высококачественный припой, предназначенный для пайки электронных компонентов, в том числе печатных плат. Припой изготовлен из олова и свинца в соотношении 60:40, что обеспечивает его хорошую текучесть и смачиваемость. Температура плавления припоя составляет 183-217°C, что позволяет работать с ним с помощью обычного паяльника.

Основные характеристики

  • Материал: олово-свинцовый сплав S-Sn60Pb40 по DIN EN 29453 (DIN 1707)
  • Диаметр проволоки: 1,5 мм
  • Длина: 250 мм
  • Температура плавления: 183-217°C

Особенности

  • Припой изготовлен из высококачественных материалов, что обеспечивает его надежность и долговечность.
  • Припой имеет хорошую текучесть и смачиваемость, что позволяет легко и быстро припаивать электронные компоненты.
  • Температура плавления припоя составляет 183-217°C, что позволяет работать с ним с помощью обычного паяльника.

Способ применения

Для пайки с помощью мягкого припоя необходимо подготовить поверхность паяемых деталей. Для этого необходимо обезжирить поверхность и нанести флюс. Затем необходимо соединить детали и подогреть их паяльником. Припой расплавится и заполнит зазор между деталями. После остывания припоя соединение будет герметичным и надежным.

Особенности использования

При пайке с помощью мягкого припоя необходимо соблюдать следующие правила безопасности:

  • Используйте защитные очки и перчатки, чтобы защитить глаза и руки от ожогов.
  • Не допускайте перегрева паяльника, это может привести к повреждению паяемых деталей.
  • Не оставляйте паяльник без присмотра, это может привести к пожару.

Зачем нужен этот товар?

Мягкий припой для пайки электронных компонентов № 10 от Wurth необходим для пайки электронных компонентов, в том числе печатных плат. Припой изготовлен из высококачественных материалов, что обеспечивает его надежность и долговечность. Припой имеет хорошую текучесть и смачиваемость, что позволяет легко и быстро припаивать электронные компоненты. Температура плавления припоя составляет 183-217°C, что позволяет работать с ним с помощью обычного паяльника.

На что стоит обратить внимание покупателю

При выборе мягкого припоя для пайки электронных компонентов необходимо обратить внимание на следующие характеристики:

  • Материал припоя. Припои изготавливаются из различных материалов, в том числе олова, свинца, меди, латуни и других. Для пайки электронных компонентов рекомендуется использовать припои из олова и свинца, так как они обладают хорошей текучестью и смачиваемостью.
  • Диаметр проволоки. Диаметр проволоки припоя влияет на скорость пайки. Чем больше диаметр проволоки, тем быстрее будет происходить пайка.
  • Длина проволоки. Длина проволоки припоя влияет на количество припоя, которое необходимо для пайки.
  • Температура плавления. Температура плавления припоя влияет на возможность работы с ним с помощью обычного паяльника. Припои с температурой плавления ниже 200°C можно паять с помощью обычного паяльника, припои с температурой плавления выше 200°C требуют использования специального оборудования.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация