Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Электрод стержневой

Сортировка:

Показать:

Электрод для EWI 200
Электрод для EWI 200
(арт. 0708001650)

141.2 грн/шт
Нет в наличии
Электроды сварочные SPECIAL, D3мм
Электроды сварочные SPECIAL, D3мм
(арт. 1982130325)

475.2 грн/шт
В наличии
Электроды сварочные SPECIAL, E7018, D4мм
Электроды сварочные SPECIAL, E7018, D4мм
(арт. 1982130405)

928.8 грн/шт
В наличии
Электроды сварочные SPECIAL, E7018, D5мм
Электроды сварочные SPECIAL, E7018, D5мм
(арт. 1982130505)

768 грн/шт588 грн/шт
В наличии
Электроды сварочные UNIVERSAL, E6013, D3мм
Электроды сварочные UNIVERSAL, E6013, D3мм
(арт. 1982040325)

528 грн/шт
В наличии
Электроды сварочные UNIVERSAL, E6013, D4мм
Электроды сварочные UNIVERSAL, E6013, D4мм
(арт. 1982040405)

974.4 грн/шт
В наличии
Электроды сварочные UNIVERSAL, E6013, D5мм
Электроды сварочные UNIVERSAL, E6013, D5мм
(арт. 1982040505)

744 грн/шт624 грн/шт
В наличии
Показано с 1 по 7 из 7 (всего 1 страниц)

Топ покупаемых товаров

Электроды сварочные UNIVERSAL, E6013, D3мм
Электроды сварочные UNIVERSAL, E6013, D3мм
(арт. 1982040325)

Электроды с улучшенной рецептурой, обеспечивающие хорошие сварочные свойства. Легкое зажигание дуги..

528 грн/шт
В наличии
Электроды сварочные SPECIAL, D3мм
Электроды сварочные SPECIAL, D3мм
(арт. 1982130325)

Электроды с высокой прочностью шва, покрытие – основное с железным порошком. Отличная стабильность ..

475.2 грн/шт
В наличии
Электроды сварочные UNIVERSAL, E6013, D4мм
Электроды сварочные UNIVERSAL, E6013, D4мм
(арт. 1982040405)

Электроды с улучшенной рецептурой, обеспечивающие хорошие сварочные свойства. Легкое зажигание дуги..

974.4 грн/шт
В наличии

Отзывы

03.04.2024

Перепробовал много разных электродов, но эти - одни из лучших. Легко разжигаются, не капают, шов получается аккуратный. С ними даже новичок справится.

19.03.2024

Отличные электроды! Легко поджигаются, хорошо горят, шов получается ровный и красивый. Сварю ими уже полгода, ни разу не подвели. Рекомендую!

⭐ Категория товаровЭлектрод стержневой
⭐ Количество товаров в наличии6
⭐ Самый дешевый товар332.6 грн
⭐ Самый дорогой товар682.1 грн

Электрод стержневой от Wurth: все, что нужно знать

Электроды стержневые от Wurth - это расходный материал, используемый для сварки различных металлов. Они представляют собой металлический стержень, покрытый слоем флюса. При сварке дуга плавит стержень и флюс, образуя сварочный шов.

Основные характеристики

Электроды стержневые от Wurth выпускаются в двух типоразмерах: 3 мм и 4 мм. Диаметр электрода определяет толщину свариваемого металла. Так, электроды диаметром 3 мм подходят для сварки металла толщиной до 10 мм, а электроды диаметром 4 мм - до 15 мм.

По типу покрытия электроды делятся на основные и рутилированные. Основные электроды образуют более прочный и устойчивый к коррозии шов. Рутилированные электроды легче зажигаются и образуют более равномерный шов.

Способ применения

Для сварки электродами стержневыми необходим сварочный аппарат. Аппарат должен быть рассчитан на напряжение дуги, соответствующее типу электрода.

Перед сваркой электрод необходимо очистить от загрязнений и заусениц. Затем его необходимо обжечь, чтобы удалить с поверхности остатки флюса.

Сварку необходимо производить в защитных очках и рукавицах.

Особенности использования

При сварке электродами стержневыми необходимо соблюдать следующие правила:

  • Дуга должна быть устойчивой и равномерной.
  • Шов должен быть плавным и без наплывов.
  • После сварки необходимо удалить шлак с поверхности шва.

Зачем нужен

Электроды стержневые от Wurth предназначены для сварки различных металлов, включая углеродистые, низколегированные и нержавеющие стали. Они используются в строительстве, машиностроении, ремонтных работах и других областях.

На что стоит обратить внимание покупателю

При выборе электродов стержневых от Wurth необходимо обратить внимание на следующие факторы:

  • Тип покрытия. Основные электроды подходят для сварки ответственных конструкций, а рутилированные - для общих сварочных работ.
  • Диаметр электрода. Диаметр электрода определяет толщину свариваемого металла.
  • Длина электрода. Длина электрода должна быть достаточной для выполнения сварочного шва.