Відвантаження замовлень буде здійснюватися з 2 січня. Дякуємо за розуміння та бажаємо веселих свят!

Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Электроды стержневые

Топ покупаемых товаров

Электроды сварочные UNIVERSAL, E6013, D3мм
Электроды сварочные UNIVERSAL, E6013, D3мм
(арт. 1982040325)

Электроды с улучшенной рецептурой, обеспечивающие хорошие сварочные свойства. Легкое зажигание дуг..

483 грн/шт
В наличии
Электроды сварочные SPECIAL, D3мм
Электроды сварочные SPECIAL, D3мм
(арт. 1982130325)

Электроды с высокой прочностью шва, покрытие – основное с железным порошком. Отличная стабильность..

434.7 грн/шт
В наличии
Электроды сварочные UNIVERSAL, E6013, D4мм
Электроды сварочные UNIVERSAL, E6013, D4мм
(арт. 1982040405)

Электроды с улучшенной рецептурой, обеспечивающие хорошие сварочные свойства. Легкое зажигание дуг..

879.5 грн/шт
В наличии
Электроды сварочные SPECIAL, E7018, D4мм
Электроды сварочные SPECIAL, E7018, D4мм
(арт. 1982130405)

Электроды с высокой прочностью шва, покрытие – основное с железным порошком. Отличная стабильность..

834.6 грн/шт
В наличии
Электроды сварочные UNIVERSAL, E6013, D5мм
Электроды сварочные UNIVERSAL, E6013, D5мм
(арт. 1982040505)

Электроды с улучшенной рецептурой, обеспечивающие хорошие сварочные свойства. Легкое зажигание дуг..

744 грн/шт624 грн/шт
В наличии

Отзывы

19.03.2024

Отличные электроды! Легко поджигаются, хорошо горят, шов получается ровный и красивый. Сварю ими уже полгода, ни разу не подвели. Рекомендую!

10.11.2024

Електроди в порівнянні з монолітом просто ракета!!! Напарни був ушоці як спробував,шивчик шикарний,шлак відходить легко,хто візьме непожаліє. Купував в епіку.

03.04.2024

Перепробовал много разных электродов, но эти - одни из лучших. Легко разжигаются, не капают, шов получается аккуратный. С ними даже новичок справится.

09.01.2023

Брали на об'єкт, провар корня гарний

06.03.2023

Покупали раньше монолит, но по акции эти выгоднее качество на уровне

31.03.2024

Давно пользуюсь электродами. Качество на высоте, варить ими одно удовольствие. Шов получается крепкий, без дефектов. Цена, конечно, кусается, но оно того стоит.

⭐ Категория товаровЭлектроды стержневые
⭐ Количество товаров в наличии6
⭐ Самый дешевый товар304.3 грн
⭐ Самый дорогой товар624 грн

Электроды стержневые от Wurth: все, что нужно знать

Электроды стержневые от Wurth - это расходный материал для ручной дуговой сварки. Они представляют собой металлический стержень с покрытием, который плавится при прохождении электрического тока и образует сварочный шов.

Способ применения

Электроды стержневые от Wurth используются для сварки различных металлов, включая углеродистые, низколегированные и нержавеющие стали. Они подходят для сварки в различных пространственных положениях, включая нижнее, горизонтальное и вертикальное.

Для сварки электродами стержневыми от Wurth необходимо использовать сварочный аппарат с переменным или постоянным током. Величина сварочного тока зависит от диаметра электрода, толщины свариваемого металла и положения сварки.

Основные характеристики

Электроды стержневые от Wurth имеют следующие основные характеристики:

  • Диаметр: от 2,5 до 5 мм
  • Покрытие: основное, рутиловое, целлюлозное
  • Марка: E6013, E7018, E7016
  • Производитель: Wurth

Особенности

Электроды стержневые от Wurth обладают следующими особенностями:

  • Легкое зажигание дуги
  • Легкое отделение шлаковой корки
  • Высокая прочность шва
  • Хорошая стабильность горения дуги
  • Уменьшенные расходы электродов

Особенности использования

При использовании электродов стержневых от Wurth необходимо соблюдать следующие правила:

  • Перед началом сварки необходимо подготовить свариваемые поверхности. Они должны быть чистыми, сухими и обезжиренными.
  • Электроды необходимо хранить в сухом месте вдали от источников тепла.
  • После сварки необходимо удалить шлаковую корку со сварного шва.

Зачем нужен этот товар

Электроды стержневые от Wurth необходимы для ручной дуговой сварки. Они позволяют получать качественные сварочные соединения, которые обладают высокой прочностью и надежностью.

Электроды стержневые от Wurth широко используются в различных сферах, включая строительство, машиностроение, ремонт и другие. Они подходят для сварки различных металлов, включая углеродистые, низколегированные и нержавеющие стали.

На что стоит обратить внимание покупателю

При выборе электродов стержневых от Wurth необходимо обратить внимание на следующие факторы:

  • Диаметр электрода: он должен соответствовать толщине свариваемого металла.
  • Марка электрода: она определяет свойства шва.
  • Производитель: от него зависит качество электродов.

Также необходимо учитывать особенности использования электродов, которые описаны выше.