Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Проволока для сварки в среде защит. газа

Сортировка:

Показать:

Дріт зварювальний, обміднений Ø0,8мм 5кг
Дріт зварювальний, обміднений Ø0,8мм 5кг
(арт. 1982020805)

963.9 грн/шт
В наличии
Проволока сварочная омедненная Ø0,8мм 15кг
Проволока сварочная омедненная Ø0,8мм 15кг
(арт. 1982020815)

2 765.7 грн/шт
В наличии
Проволока сварочная омедненная Ø1,0мм 5кг Wurth
Проволока сварочная омедненная Ø1,0мм 5кг Wurth
(арт. 1982021005)

951.3 грн/шт
В наличии
Проволока сварочная омедненная Ø1,6мм 15кг
Проволока сварочная омедненная Ø1,6мм 15кг
(арт. 1982021615)

603 грн/шт
Нет в наличии
Проволока сварочная, омедненная Ø1,0мм 15кг
Проволока сварочная, омедненная Ø1,0мм 15кг
(арт. 1982021015)

2 835 грн/шт
Нет в наличии
Проволока сварочная, омедненная Ø1,2мм 15кг
Проволока сварочная, омедненная Ø1,2мм 15кг
(арт. 1982021215)

2 847.6 грн/шт
В наличии
Показано с 1 по 6 из 6 (всего 1 страниц)

Топ покупаемых товаров

Дріт зварювальний, обміднений Ø0,8мм 5кг
Дріт зварювальний, обміднений Ø0,8мм 5кг
(арт. 1982020805)

Проволока сварочная омедненная для сварки углеродистых и низколегированных сталей в соответствии с..

963.9 грн/шт
В наличии
Проволока сварочная омедненная Ø1,0мм 5кг Wurth
Проволока сварочная омедненная Ø1,0мм 5кг Wurth
(арт. 1982021005)

Проволока сварочная омедненная для сварки углеродистых и низколегированных сталей в соответствии с..

951.3 грн/шт
В наличии
Проволока сварочная омедненная Ø0,8мм 15кг
Проволока сварочная омедненная Ø0,8мм 15кг
(арт. 1982020815)

Проволока сварочная омедненная для сварки углеродистых и низколегированных сталей в соответствии с..

2 765.7 грн/шт
В наличии
Проволока сварочная, омедненная Ø1,2мм 15кг
Проволока сварочная, омедненная Ø1,2мм 15кг
(арт. 1982021215)

Проволока сварочная омедненная для сварки углеродистых и низколегированных сталей в соответствии с D..

2 847.6 грн/шт
В наличии
⭐ Категория товаровПроволока для сварки в среде защит. газа
⭐ Количество товаров в наличии4
⭐ Самый дешевый товар665.8 грн
⭐ Самый дорогой товар1 993.3 грн

Проволока для сварки в среде защитного газа Wurth

Проволока для сварки в среде защитного газа Wurth - это качественный сварочный материал, предназначенный для полуавтоматической и автоматической сварки углеродистых и низколегированных сталей. Она производится из высококачественной стали с медным покрытием, которое обеспечивает хорошую электропроводность и облегчает подачу проволоки в сварочную горелку.

Основные характеристики

  • Диаметр проволоки: 0,8 мм, 1,0 мм, 1,2 мм, 1,6 мм, 2,0 мм
  • Длина намотки: 5 кг, 15 кг
  • Состав: углеродистые и низколегированные стали
  • Покрытие: медное

Применение

Проволока Wurth применяется для сварки следующих изделий:

  • Металлоконструкции
  • Автозапчасти
  • Бытовая техника
  • Строительные конструкции

Особенности

  • Высокое качество сварочного шва
  • Устойчивость к коррозии
  • Простота в использовании

Особенности использования

  • Перед началом сварки необходимо подготовить сварочное оборудование и материалы.
  • Проволока должна быть намотана на катушку и установлена в сварочную горелку.
  • Необходимо правильно настроить сварочный аппарат в соответствии с параметрами сварки.
  • Для сварки необходимо использовать защитный газ.

Зачем нужен этот товар

Проволока для сварки в среде защитного газа Wurth - это незаменимый инструмент для сварщиков, работающих с углеродистыми и низколегированными сталями. Она обеспечивает высокое качество сварочного шва, устойчивость к коррозии и простоту в использовании.

На что стоит обратить внимание покупателю

При выборе сварочной проволоки Wurth необходимо обратить внимание на следующие параметры:

  • Диаметр проволоки
  • Длина намотки
  • Состав проволоки
  • Покрытие проволоки

Также необходимо учитывать, для каких целей будет использоваться проволока.

Советы по выбору

Для сварки тонких деталей (например, листов металла толщиной до 2 мм) рекомендуется использовать проволоку диаметром 0,8 мм. Для сварки более толстых деталей (например, металлоконструкций) рекомендуется использовать проволоку диаметром 1,0 мм и более.

Для сварки в условиях повышенной влажности или коррозионной среды рекомендуется использовать проволоку с медным покрытием.

При выборе проволоки необходимо также учитывать параметры сварочного аппарата.