Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Фильтр
Диапазон зажима, мин./макс.
Момент затяжки
Ширина зева ключа (SW)
Ширина ленты
12.4 - 34.7 грн Цена
- грн
Хомут для шлангов
Хомут для шлангов - фото №1

Хомут для шлангов

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 16

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Хомут для шлангов

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена/ЕУ
05391016
В наличии
10 шт
19.1 грн13.4 грн
0539110120
В наличии
5 шт
49.6 грн
053911222
В наличии
10 шт
23.5 грн16.5 грн
053911627
В наличии
10 шт
19.1 грн13.4 грн
053912032
В наличии
10 шт
25.4 грн17.8 грн
053912540
В наличии
10 шт
28.6 грн20 грн
053913045
В наличии
10 шт
28.6 грн20 грн
053913250
В наличии
10 шт
28.6 грн20 грн
053914060
В наличии
5 шт
30.2 грн21.2 грн
053915070
В наличии
5 шт
31.8 грн22.3 грн
053916080
В наличии
5 шт
35 грн24.5 грн
053917090
В наличии
5 шт
41.7 грн29.2 грн
0539812
В наличии
10 шт
17.8 грн12.5 грн
05391816
В наличии
10 шт
17.8 грн
0539180100
В наличии
5 шт
44.5 грн31.2 грн
0539190110
В наличии
5 шт
47.7 грн33.4 грн

Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация