Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Плоский предохранитель ATO-Mini-Maxi Sysko

Сортировка:

Показать:

Набор плоских предохранителей ATO, MINI/MAXI silver
Набор плоских предохранителей ATO, MINI/MAXI silver
(арт. 5964073104)

Нет в наличии
Показано с 1 по 1 из 1 (всего 1 страниц)
⭐ Категория товаровПлоский предохранитель ATO-Mini-Maxi Sysko
⭐ Количество товаров в наличии0
⭐ Самый дешевый товар-
⭐ Самый дорогой товар-

Плоский предохранитель ATO-Mini-Maxi Sysko от Wurth: все, что нужно знать перед покупкой

Основные характеристики

  • Тип: ATO-Mini-Maxi
  • Номинальный ток: от 5 до 35 А
  • Напряжение: до 32 В
  • Материал корпуса: пластик
  • Материал контактов: латунь
  • Цвет: черный

Особенности

  • Соответствует стандартам: DIN 72341, ISO 8820
  • Высокая точность срабатывания: обеспечивает надежную защиту
  • Низкое сопротивление: минимизирует потери напряжения
  • Широкий диапазон рабочих температур: от -40°C до +125°C
  • Прочный корпус: устойчив к вибрациям и ударам

Применение

Плоский предохранитель ATO-Mini-Maxi Sysko используется для защиты электропроводки в:

  • Автомобилях: легковых, грузовых, автобусах
  • Мотоциклах, квадроциклах, снегоходах
  • Бытовой технике: стиральных машинах, холодильниках, пылесосах
  • Промышленном оборудовании: станках, конвейерах, электроинструментах

На что обратить внимание

  • Номинальный ток: должен соответствовать току потребления устройства
  • Напряжение: должно соответствовать напряжению сети
  • Тип: должен соответствовать типу разъема
  • Количество: в зависимости от потребности

Перед покупкой

  • Определите номинальный ток и напряжение устройства
  • Выберите тип предохранителя
  • Рассчитайте необходимое количество
  • Убедитесь, что предохранитель соответствует стандартам